Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Поліроль для алюмінія, 500 мл
Фото - 2 - Поліроль для алюмінія, 500 мл
Фото - 3 - Поліроль для алюмінія, 500 мл
Фото - 4 - Поліроль для алюмінія, 500 мл
Фото - 5 - Поліроль для алюмінія, 500 мл
Фото - 6 - Поліроль для алюмінія, 500 мл
Фото - 7 - Поліроль для алюмінія, 500 мл
Фото - 8 - Поліроль для алюмінія, 500 мл
Фото - 1 - Поліроль для алюмінія, 500 мл
Фото - 2 - Поліроль для алюмінія, 500 мл
Фото - 3 - Поліроль для алюмінія, 500 мл
Фото - 4 - Поліроль для алюмінія, 500 мл
Фото - 5 - Поліроль для алюмінія, 500 мл
Фото - 6 - Поліроль для алюмінія, 500 мл
Фото - 7 - Поліроль для алюмінія, 500 мл
Фото - 8 - Поліроль для алюмінія, 500 мл

Поліроль для алюмінія, 500 мл (0893121301)

Поліроль для алюмінія, 500 мл -арт. 0893121301
Номер товару 0893121301
В наявності
Ціна:
1310.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Пастоподібний поліруючий засіб.

  • Можна використовувати у всіх ситуаціях.
  • Відсутність стікання на вертикальних поверхнях.
    Поліруючі добавки зі зволожуючим ефектом.
  • Створює гладку та водовідштовхувальну поверхню.
  • Запобігає повторному забрудненню.
  • Низьке споживання.

Висока продуктивність завдяки мінімальному використанню полірувальної пасти.

Густина 1 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
В'язкість 1500 мПа·с
Вага вмісту 500 г
Значення pH 8.5
Тип упаковки Банка
Хімічна основа Водно-вуглецева емульсія
Умови зберігання з моменту виробництва Зберігати в прохолодному і сухому місці
Розкладається біологічно Так
Не містить AOX Так
Колір Темно-сірий
Запах/аромат Характерний

Для очищення стійких забруднень, таких як окислення металів, плівка іржі, висоли та інші відкладення.

Будівництво виставок, кухні, будівництво автомобілів та човнів, будівельна техніка тощо. Необроблені алюмінієві поверхні, такі як диски вантажівок тощо. Також підходить для латунних, мідних та аналогічних металевих поверхонь.

Сергій 01.06.2024

Логотип авто был в ужасном состоянии. Стало намного лучше! До состояния нового не дотянул, но реально работает.

Ілля 15.02.2024

Брали специально для выведения большого черного пятна на хромированном смесителе. Появилось от моющего средства с кислотой и подручными средствами убрать не удалось. Не особо надеялись, что средство справится, но так как в интернете более адекватных советов, чем попробовать полироль не нашлось - заказали. Средство справилось - тереть нужно долго, но постепенно потемнения сходят. Результат - практически новый смеситель) Осталась лишь легкая серая тень, которую видно только под определенным углом, что несущественно, если сравнивать до/после.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Пастоподібний поліруючий засіб.

  • Можна використовувати у всіх ситуаціях.
  • Відсутність стікання на вертикальних поверхнях.
    Поліруючі добавки зі зволожуючим ефектом.
  • Створює гладку та водовідштовхувальну поверхню.
  • Запобігає повторному забрудненню.
  • Низьке споживання.

Висока продуктивність завдяки мінімальному використанню полірувальної пасти.

Характеристики arrow_down
Густина 1 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
В'язкість 1500 мПа·с
Вага вмісту 500 г
Значення pH 8.5
Тип упаковки Банка
Хімічна основа Водно-вуглецева емульсія
Умови зберігання з моменту виробництва Зберігати в прохолодному і сухому місці
Розкладається біологічно Так
Не містить AOX Так
Колір Темно-сірий
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down

Для очищення стійких забруднень, таких як окислення металів, плівка іржі, висоли та інші відкладення.

Будівництво виставок, кухні, будівництво автомобілів та човнів, будівельна техніка тощо. Необроблені алюмінієві поверхні, такі як диски вантажівок тощо. Також підходить для латунних, мідних та аналогічних металевих поверхонь.

Відгуків (2) arrow_down
Сергій 01.06.2024

Логотип авто был в ужасном состоянии. Стало намного лучше! До состояния нового не дотянул, но реально работает.

Ілля 15.02.2024

Брали специально для выведения большого черного пятна на хромированном смесителе. Появилось от моющего средства с кислотой и подручными средствами убрать не удалось. Не особо надеялись, что средство справится, но так как в интернете более адекватных советов, чем попробовать полироль не нашлось - заказали. Средство справилось - тереть нужно долго, но постепенно потемнения сходят. Результат - практически новый смеситель) Осталась лишь легкая серая тень, которую видно только под определенным углом, что несущественно, если сравнивать до/после.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
715.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
654 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.72 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 300 шт
Купити
Знижка -75.9 %
10.38 грн/шт
2.5 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
12.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити
6.6 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити