Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей для догляду за пластиком, 500 ml
Фото - 1 - Спрей для догляду за пластиком, 500 ml
Знижка -15 %
Фото - 1 - Спрей для догляду за пластиком, 500 ml

Спрей для догляду за пластиком, 500 ml (08934731)

Засіб по догляду за пластиком у кабіні водія, 500 ml -арт. 08934731
Номер товару 08934731
В наявності
Ціна:
639 грн/шт
-15 %
543.18 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Засіб з фруктовим ароматом для догляду за пластиковими поверхнями салону автомобіля.
Високоякісний карнаубський віск у поєднанні з маслом жожоба забезпечує оптимальний догляд
  • Освіжає колір і надає атласного блиску
  • Пластик зберігає еластичність. Усуває скрип
  • Доглянутий зовнішній вигляд (автомобіль виглядає, як новий)

Дбайливий догляд
Не впливає на точки розгортання (пасажирської) подушки безпеки

Стійкий захист від впливу навколишнього середовища.
  • Захищає матеріал від старіння і крихкості
  • Зберігає колір, не вибілює салон автомобіля

Антистатичні властивості
Спрощує догляд за салоном

Не містить фосфатів і органічних розчинників
Швидко відділяється від стічних вод у відповідності до німецького екологічного стандарту B 5105
Біорозпад > 95%
Не містить AOX і силікону

Примітка
Не містить фосфатів та органічних розчинників, не містить AOX, біологічно розкладається > 95 %, значення pH: приблизно 5,5, не містить силікону
Густина 0,992 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Значення pH 5.7
Вміст 500 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Бежевий
Хімічна основа Воскова емульсія на водній основі
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Фруктовий
Сфера застосування:
Рекомендується попереднє очищення поверхні засобом Active Clean. Обприсніть для догляду за інтер'єром на чисту суху тканину і нанесіть на оброблювані деталі.
Берегти від морозу.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Засіб з фруктовим ароматом для догляду за пластиковими поверхнями салону автомобіля.
Високоякісний карнаубський віск у поєднанні з маслом жожоба забезпечує оптимальний догляд
  • Освіжає колір і надає атласного блиску
  • Пластик зберігає еластичність. Усуває скрип
  • Доглянутий зовнішній вигляд (автомобіль виглядає, як новий)

Дбайливий догляд
Не впливає на точки розгортання (пасажирської) подушки безпеки

Стійкий захист від впливу навколишнього середовища.
  • Захищає матеріал від старіння і крихкості
  • Зберігає колір, не вибілює салон автомобіля

Антистатичні властивості
Спрощує догляд за салоном

Не містить фосфатів і органічних розчинників
Швидко відділяється від стічних вод у відповідності до німецького екологічного стандарту B 5105
Біорозпад > 95%
Не містить AOX і силікону

Примітка
Не містить фосфатів та органічних розчинників, не містить AOX, біологічно розкладається > 95 %, значення pH: приблизно 5,5, не містить силікону
Характеристики arrow_down
Густина 0,992 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Значення pH 5.7
Вміст 500 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Бежевий
Хімічна основа Воскова емульсія на водній основі
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Фруктовий
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Рекомендується попереднє очищення поверхні засобом Active Clean. Обприсніть для догляду за інтер'єром на чисту суху тканину і нанесіть на оброблювані деталі.
Берегти від морозу.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6.06 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
3348.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
1.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
Знижка -56.1 %
4.92 грн/шт
2.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купити
7800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -84.2 %
1140 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити