Хомут затяжний DIN 3017-1 W1 RED STRIPE
Хомут затяжний DIN 3017-1 W1 RED STRIPE
Хомут затяжний DIN 3017-1 W1 RED STRIPE
Доступно в вигляді 24
показати версії
Фільтр
Версії товару Хомут затяжний DIN 3017-1 W1 RED STRIPE
Номер товару
Ширина стрічки
Момент затягування
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Хомут затяжний, 10-16 mm, W9 mm, W1
Номер товару 0553191016
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 10-16 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,0 Нм |
Хомут затяжний, 100-120 mm, W12 mm, W1
Номер товару 0553121120
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 100-120 мм |
| Ширина стрічки | 12 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 12-22 mm, W9 mm, W1
Номер товару 0553191222
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 12-22 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,0 Нм |
Хомут затяжний, 16-27 mm, W12 mm, W1
Номер товару 0553121628
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 12 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 16-27 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 16-27 mm, W9 mm, W1
Номер товару 0553191627
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 16-27 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,0 Нм |
Хомут затяжний, 20-32 mm, W12 mm, W1
Номер товару 0553122033
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 12 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 20-32 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 20-32 mm, W9 mm, W1
Номер товару 0553192032
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 20-32 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 25-40 mm, W12 mm, W1
Номер товару 0553122541
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 12 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 25-40 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 25-40 mm, W9 mm, W1
Номер товару 0553192540
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 25-40 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 30-45 mm, W12 mm, W1
Номер товару 0553123046
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 12 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 30-45 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 30-45 mm, W9 mm, W1
Номер товару 0553193045
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 30-45 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 32-50 mm, W12 mm, W1
Номер товару 0553123251
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 12 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 32-50 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 32-50 mm, W9 mm, W1
Номер товару 0553193250
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 32-50 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 40-60 mm, W12 mm, W1
Номер товару 0553124061
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 12 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 40-60 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 40-60 mm, W9 mm, W1
Номер товару 0553194060
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 40-60 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 50-70 mm, W12 mm, W1
Номер товару 0553125071
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 12 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 50-70 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 50-70 mm, W9 mm, W1
Номер товару 0553195070
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 50-70 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 60-80 mm, W12 mm, W1
Номер товару 0553126080
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 12 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 60-80 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 60-80 mm, W9 mm, W1
Номер товару 0553196080
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 60-80 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 70-90 mm, W9 mm, W1
Номер товару 0553197090
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 70-90 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 8-12 mm, W9 mm, W1
Номер товару 0553190812
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 8-12 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,0 Нм |
Хомут затяжний, 80-100 mm, W12 mm, W1
Номер товару 0553128100
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 12 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 80-100 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 80-100 mm, W9 mm, W1
Номер товару 0553198100
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 80-100 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Хомут затяжний, 90-110 mm, W12 mm, W1
Номер товару 0553129110
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 12 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 90-110 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Хомут затяжний DIN 3017-1 W1 RED STRIPE |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 24 |
| ⭐ Найдешевший товар | 9.84 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 26.94 грн |