Хомут затяжний, 30-45 mm, W9 mm, W1
Хомут затяжний, 30-45 mm, W9 mm, W1
Хомут затяжний, 30-45 mm, W9 mm, W1 (0553193045)
Хомут черв’ячний 30-45 мм, W1, DIN3017, W9 мм, RED STRIPE -арт. 0553193045
Номер товару 0553193045
В наявності
Ціна:
13.38 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Хомут затяжний DIN 3017-1 W1 RED STRIPE
Затяжний черв’ячний хомут із повністю сталевою конструкцією та захисним цинковим покриттям. Виконання W1 є практичним рішенням для стандартних умов експлуатації без інтенсивного корозійного впливу.
- Виготовлений з оцинкованої вуглецевої сталі для базового захисту від корозії
- Міцна сталева стрічка забезпечує надійне затискання шлангового з’єднання
- Черв’ячний механізм дозволяє плавно регулювати затискне зусилля
- Оцинкований корпус замка забезпечує стабільну роботу механізму в стандартних умовах експлуатації
- Шестигранна головка гвинта з комбінованим шліцом дозволяє виконувати монтаж різними типами інструменту
- Виготовлений відповідно до вимог DIN 3017-1
| Діапазон затиску, мін./макс. | 30-45 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Хомут затяжний DIN 3017-1 W1 RED STRIPE
Затяжний черв’ячний хомут із повністю сталевою конструкцією та захисним цинковим покриттям. Виконання W1 є практичним рішенням для стандартних умов експлуатації без інтенсивного корозійного впливу.
- Виготовлений з оцинкованої вуглецевої сталі для базового захисту від корозії
- Міцна сталева стрічка забезпечує надійне затискання шлангового з’єднання
- Черв’ячний механізм дозволяє плавно регулювати затискне зусилля
- Оцинкований корпус замка забезпечує стабільну роботу механізму в стандартних умовах експлуатації
- Шестигранна головка гвинта з комбінованим шліцом дозволяє виконувати монтаж різними типами інструменту
- Виготовлений відповідно до вимог DIN 3017-1
Характеристики
| Діапазон затиску, мін./макс. | 30-45 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Форма | A |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Поверхня стрічки | Оцинкований |
| Поверхня корпусу | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал стрічки | Сталь |
| Тип приводу | PH / Шліц |
| Момент затягування | 3,4 Нм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Хомут затяжний, 8-12 mm, W9 mm, W1
Немає відгуків про цей товар.