Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Хомут затяжний, 20-32 mm, W9 mm, W1
Фото - 1 - Хомут затяжний, 20-32 mm, W9 mm, W1
Фото - 1 - Хомут затяжний, 20-32 mm, W9 mm, W1

Хомут затяжний, 20-32 mm, W9 mm, W1 (0553192032)

Хомут черв’ячний 20-32 мм, W1, DIN3017, W9 мм, RED STRIPE -арт. 0553192032
Номер товару 0553192032
В наявності
Ціна:
11.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Хомут затяжний DIN 3017-1 W1 RED STRIPE

Затяжний черв’ячний хомут із повністю сталевою конструкцією та захисним цинковим покриттям. Виконання W1 є практичним рішенням для стандартних умов експлуатації без інтенсивного корозійного впливу.

  • Виготовлений з оцинкованої вуглецевої сталі для базового захисту від корозії
  • Міцна сталева стрічка забезпечує надійне затискання шлангового з’єднання
  • Черв’ячний механізм дозволяє плавно регулювати затискне зусилля
  • Оцинкований корпус замка забезпечує стабільну роботу механізму в стандартних умовах експлуатації
  • Шестигранна головка гвинта з комбінованим шліцом дозволяє виконувати монтаж різними типами інструменту
  • Виготовлений відповідно до вимог DIN 3017-1
Діапазон затиску, мін./макс. 20-32 мм
Ширина зіву ключа (SW) 7 мм
Ширина стрічки 9 мм
Форма A
Стандарти DIN 3017
Поверхня гвинта Оцинкований
Поверхня стрічки Оцинкований
Поверхня корпусу Оцинкований
Матеріал гвинта Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Матеріал стрічки Сталь
Тип приводу PH / Шліц
Момент затягування 3,4 Нм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Хомут затяжний DIN 3017-1 W1 RED STRIPE

Затяжний черв’ячний хомут із повністю сталевою конструкцією та захисним цинковим покриттям. Виконання W1 є практичним рішенням для стандартних умов експлуатації без інтенсивного корозійного впливу.

  • Виготовлений з оцинкованої вуглецевої сталі для базового захисту від корозії
  • Міцна сталева стрічка забезпечує надійне затискання шлангового з’єднання
  • Черв’ячний механізм дозволяє плавно регулювати затискне зусилля
  • Оцинкований корпус замка забезпечує стабільну роботу механізму в стандартних умовах експлуатації
  • Шестигранна головка гвинта з комбінованим шліцом дозволяє виконувати монтаж різними типами інструменту
  • Виготовлений відповідно до вимог DIN 3017-1
Характеристики arrow_down
Діапазон затиску, мін./макс. 20-32 мм
Ширина зіву ключа (SW) 7 мм
Ширина стрічки 9 мм
Форма A
Стандарти DIN 3017
Поверхня гвинта Оцинкований
Поверхня стрічки Оцинкований
Поверхня корпусу Оцинкований
Матеріал гвинта Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Матеріал стрічки Сталь
Тип приводу PH / Шліц
Момент затягування 3,4 Нм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
85.8 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити