Хомут силовий DIN 3017-3 C1 W4 RED STRIPE
Хомут силовий DIN 3017-3 C1 W4 RED STRIPE
Хомут силовий DIN 3017-3 C1 W4 RED STRIPE
Доступно в вигляді 11
показати версії
Фільтр
Версії товару Хомут силовий DIN 3017-3 C1 W4 RED STRIPE
Номер товару
Ширина стрічки
Момент затягування
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Хомут силовий, 17-19 mm, W18 mm, W4
Номер товару 0553941719
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 10 мм |
| Ширина стрічки | 18 мм |
| Поверхня гвинта | Без покриття |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Матеріал гвинта | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Тип приводу | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 17-19 мм |
| Момент затягування | 5,0 Нм |
| Стандарти | DIN 3017-3 |
Хомут силовий, 20-22 mm, W18 mm, W4
Номер товару 0553942022
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 10 мм |
| Ширина стрічки | 18 мм |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Без покриття |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Матеріал гвинта | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Тип приводу | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 20-22 мм |
| Момент затягування | 5,0 Нм |
| Стандарти | DIN 3017-3 |
Хомут силовий, 23-25 mm, W18 mm, W4
Номер товару 0553942325
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 10 мм |
| Ширина стрічки | 18 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 23-25 мм |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Без покриття |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Матеріал гвинта | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Тип приводу | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Момент затягування | 5,0 Нм |
| Стандарти | DIN 3017-3 |
Хомут силовий, 26-28 mm, W18 mm, W4
Номер товару 0553942628
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 10 мм |
| Ширина стрічки | 18 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 26-28 мм |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Без покриття |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Матеріал гвинта | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Тип приводу | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Момент затягування | 5,0 Нм |
| Стандарти | DIN 3017-3 |
Хомут силовий, 29-31 mm, W20 mm, W4
Номер товару 0553942931
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затягування | 13 Нм |
| Ширина стрічки | 20 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 29-31 мм |
| Поверхня гвинта | Без покриття |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Матеріал гвинта | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Тип приводу | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Стандарти | DIN 3017-3 |
Хомут силовий, 32-35 mm, W20 mm, W4
Номер товару 0553943235
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затягування | 13 Нм |
| Ширина стрічки | 20 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 32-35 мм |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Без покриття |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Матеріал гвинта | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Тип приводу | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Стандарти | DIN 3017-3 |
Хомут силовий, 36-39 mm, W20 mm, W4
Номер товару 0553943639
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затягування | 13 Нм |
| Ширина стрічки | 20 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 36-39 мм |
| Поверхня гвинта | Без покриття |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Матеріал гвинта | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Тип приводу | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Стандарти | DIN 3017-3 |
Хомут силовий, 44-47 mm, W22 mm, W4
Номер товару 0553944447
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затягування | 13 Нм |
| Ширина стрічки | 22 мм |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Без покриття |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Матеріал гвинта | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Тип приводу | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 44-47 мм |
| Стандарти | DIN 3017-3 |
Хомут силовий, 48-51 mm, W22 mm, W4
Номер товару 0553944851
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затягування | 13 Нм |
| Ширина стрічки | 22 мм |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Без покриття |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Матеріал гвинта | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Тип приводу | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Стандарти | DIN 3017-3 |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 48-51 мм |
Хомут силовий, 52-55 mm, W22 mm, W4
Номер товару 0553945255
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затягування | 13 Нм |
| Ширина стрічки | 22 мм |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Без покриття |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Матеріал гвинта | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Тип приводу | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 52-55 мм |
| Стандарти | DIN 3017-3 |
Хомут силовий, 60-63 mm, W22 mm, W4
Номер товару 0553946063
Технічна інформація
| Ширина зіву ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затягування | 13 Нм |
| Ширина стрічки | 22 мм |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Без покриття |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Матеріал гвинта | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Тип приводу | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 60-63 мм |
| Стандарти | DIN 3017-3 |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Хомут силовий DIN 3017-3 C1 W4 RED STRIPE |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 11 |
| ⭐ Найдешевший товар | 85.8 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 166.62 грн |