Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Хомут силовий, 32-35 mm, W20 mm, W4
Фото - 1 - Хомут силовий, 32-35 mm, W20 mm, W4
Фото - 1 - Хомут силовий, 32-35 mm, W20 mm, W4

Хомут силовий, 32-35 mm, W20 mm, W4 (0553943235)

Хомут силовий 32-35 мм, W4, DIN3017, W20 мм, RED STRIPE -арт. 0553943235
Номер товару 0553943235
В наявності
Ціна:
124.62 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Хомут силовий DIN 3017-3 W4 RED STRIPE

Силовий шарнірний хомут із болтовим замком типу T-bolt для шлангових з’єднань, що працюють під високим механічним навантаженням. Повністю нержавіюче виконання W4 забезпечує підвищену стійкість до корозії та підходить для складних умов експлуатації.

  • Усі основні елементи виконані з нержавіючої сталі
  • Болтовий замок типу T-bolt створює високе та рівномірне затискне зусилля по периметру шланга
  • Шестигранна гайка дозволяє виконувати надійний монтаж із контролем моменту затягування
  • Посилена конструкція підходить для армованих, товстостінних і жорстких шлангів
  • Згладжені краї стрічки зменшують ризик пошкодження поверхні шланга
  • Виготовлений відповідно до конструктивного виконання DIN 3017-3
Ширина зіву ключа (SW) 10 мм
Момент затягування 13 Нм
Ширина стрічки 20 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 32-35 мм
Поверхня корпусу Без покриття
Поверхня гвинта Без покриття
Поверхня стрічки Без покриття
Матеріал гвинта Нержавіюча сталь
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Матеріал стрічки Нержавіюча сталь
Тип приводу Шестигранник
Форма C1
Стандарти DIN 3017-3

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Хомут силовий DIN 3017-3 W4 RED STRIPE

Силовий шарнірний хомут із болтовим замком типу T-bolt для шлангових з’єднань, що працюють під високим механічним навантаженням. Повністю нержавіюче виконання W4 забезпечує підвищену стійкість до корозії та підходить для складних умов експлуатації.

  • Усі основні елементи виконані з нержавіючої сталі
  • Болтовий замок типу T-bolt створює високе та рівномірне затискне зусилля по периметру шланга
  • Шестигранна гайка дозволяє виконувати надійний монтаж із контролем моменту затягування
  • Посилена конструкція підходить для армованих, товстостінних і жорстких шлангів
  • Згладжені краї стрічки зменшують ризик пошкодження поверхні шланга
  • Виготовлений відповідно до конструктивного виконання DIN 3017-3
Характеристики arrow_down
Ширина зіву ключа (SW) 10 мм
Момент затягування 13 Нм
Ширина стрічки 20 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 32-35 мм
Поверхня корпусу Без покриття
Поверхня гвинта Без покриття
Поверхня стрічки Без покриття
Матеріал гвинта Нержавіюча сталь
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Матеріал стрічки Нержавіюча сталь
Тип приводу Шестигранник
Форма C1
Стандарти DIN 3017-3
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт