Хомут силовий, 48-51 mm, W22 mm, W4
Хомут силовий, 48-51 mm, W22 mm, W4
Хомут силовий, 48-51 mm, W22 mm, W4 (0553944851)
Хомут силовий 48-51 мм, W4, DIN3017, W22 мм, RED STRIPE -арт. 0553944851
Номер товару 0553944851
В наявності
Ціна:
153 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Хомут силовий DIN 3017-3 W4 RED STRIPE
Силовий шарнірний хомут із болтовим замком типу T-bolt для шлангових з’єднань, що працюють під високим механічним навантаженням. Повністю нержавіюче виконання W4 забезпечує підвищену стійкість до корозії та підходить для складних умов експлуатації.
- Усі основні елементи виконані з нержавіючої сталі
- Болтовий замок типу T-bolt створює високе та рівномірне затискне зусилля по периметру шланга
- Шестигранна гайка дозволяє виконувати надійний монтаж із контролем моменту затягування
- Посилена конструкція підходить для армованих, товстостінних і жорстких шлангів
- Згладжені краї стрічки зменшують ризик пошкодження поверхні шланга
- Виготовлений відповідно до конструктивного виконання DIN 3017-3
| Ширина зіву ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затягування | 13 Нм |
| Ширина стрічки | 22 мм |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Без покриття |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Матеріал гвинта | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Тип приводу | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Стандарти | DIN 3017-3 |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 48-51 мм |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Хомут силовий DIN 3017-3 W4 RED STRIPE
Силовий шарнірний хомут із болтовим замком типу T-bolt для шлангових з’єднань, що працюють під високим механічним навантаженням. Повністю нержавіюче виконання W4 забезпечує підвищену стійкість до корозії та підходить для складних умов експлуатації.
- Усі основні елементи виконані з нержавіючої сталі
- Болтовий замок типу T-bolt створює високе та рівномірне затискне зусилля по периметру шланга
- Шестигранна гайка дозволяє виконувати надійний монтаж із контролем моменту затягування
- Посилена конструкція підходить для армованих, товстостінних і жорстких шлангів
- Згладжені краї стрічки зменшують ризик пошкодження поверхні шланга
- Виготовлений відповідно до конструктивного виконання DIN 3017-3
Характеристики
| Ширина зіву ключа (SW) | 10 мм |
| Момент затягування | 13 Нм |
| Ширина стрічки | 22 мм |
| Поверхня корпусу | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Без покриття |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Матеріал гвинта | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал стрічки | Нержавіюча сталь |
| Тип приводу | Шестигранник |
| Форма | C1 |
| Стандарти | DIN 3017-3 |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 48-51 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Хомут силовий, 26-28 mm, W18 mm, W4
Немає відгуків про цей товар.