Хомут для шлангів
Фільтр
Версії товару Хомут для шлангів
Номер товару
Поверхня гвинта
Ширина стрічки
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Хомут затяжний, 10-16 mm, W7,5 mm, W2
Номер товару 05391016
Технічна інформація
| Момент затягування | 1,5 Нм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 10-16 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 6 мм |
| Ширина стрічки | 7,5 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 12-22 mm, W9 mm, W2
Номер товару 053911222
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 12-22 мм |
| Момент затягування | 3 Нм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 16-27 mm, W9 mm, W2
Номер товару 053911627
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 16-27 мм |
| Момент затягування | 3 Нм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 20-32 mm, W9 mm, W2
Номер товару 053912032
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 20-32 мм |
| Момент затягування | 3 Нм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 25-40 mm, W9 mm, W2
Номер товару 053912540
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 25-40 мм |
| Момент затягування | 3 Нм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 30-45 mm, W9 mm, W2
Номер товару 053913045
Технічна інформація
| Момент затягування | 3 Нм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 30-45 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 32-50 mm, W9 mm, W2
Номер товару 053913250
Технічна інформація
| Момент затягування | 3 Нм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 32-50 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 40-60 mm, W9 mm, W2
Номер товару 053914060
Технічна інформація
| Момент затягування | 3 Нм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 40-60 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 50-70 mm, W9 mm, W2
Номер товару 053915070
Технічна інформація
| Момент затягування | 3 Нм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 50-70 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 60-80 mm, W9 mm, W2
Номер товару 053916080
Технічна інформація
| Момент затягування | 3 Нм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 60-80 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 70-90 mm, W9 mm, W2
Номер товару 053917090
Технічна інформація
| Момент затягування | 3 Нм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 70-90 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 8-12 mm, W7,5 mm, W2
Номер товару 0539812
Технічна інформація
| Момент затягування | 1,5 Нм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 6 мм |
| Ширина стрічки | 7,5 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 8-12 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 8-16 mm, W9 mm, W2
Номер товару 05391816
Технічна інформація
| Момент затягування | 3 Нм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 8-16 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 80-100 mm, W9 mm, W2
Номер товару 0539180100
Технічна інформація
| Момент затягування | 3 Нм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 80-100 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 90-110 mm, W9 mm, W2
Номер товару 0539190110
Технічна інформація
| Момент затягування | 3 Нм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 90-110 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 100-120 mm, W12 mm, W2
Номер товару 0549200120
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 100-120 мм |
| Ширина стрічки | 12 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 100-120 mm, W9 mm, W2
Номер товару 0539110120
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 100-120 мм |
| Момент затягування | 3 Нм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 120-140 mm, W12 mm, W2
Номер товару 0549220140
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 12 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 120-140 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 140-160 mm, W12 mm, W2
Номер товару 0549240160
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 12 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 140-160 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Хомут затяжний, 50-70 mm, W12 mm, W2
Номер товару 054925070
Технічна інформація
| Ширина стрічки | 12 мм |
| Момент затягування | 5 Нм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 50-70 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Хомут для шлангів |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 15 |
| ⭐ Найдешевший товар | 22.5 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 167.52 грн |