Хомут затяжний, 40-60 mm, W9 mm, W2
Хомут затяжний, 40-60 mm, W9 mm, W2
Хомут затяжний, 40-60 mm, W9 mm, W2 (053914060)
Хомут черв’ячний 40-60 мм, W2, DIN3017, W9 мм, ZEBRA -арт. 053914060
Номер товару 053914060
В наявності
Ціна:
33.3 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Металевий хомут для шланга з асиметричним замком DIN 3017
Асиметричний корпус, гладка стрічка з внутрішнім тисненням та заокруглені краї
Асиметричний корпус, гладка стрічка з внутрішнім тисненням та заокруглені краї
- Рівномірний розподіл зусилля завдяки асиметричній конструкції
- Асиметричний дизайн запобігає перекосу головки хомута під час затягування
- Відсутність пошкоджень шланга завдяки гладкій внутрішній поверхні та заокругленим краям
| Момент затягування | 3 Нм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 40-60 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Застосування
Підходить для паливних систем, систем охолодження та опалення, повітропроводів, а також для загальних задач затискання та фіксації
Підходить для паливних систем, систем охолодження та опалення, повітропроводів, а також для загальних задач затискання та фіксації
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Металевий хомут для шланга з асиметричним замком DIN 3017
Асиметричний корпус, гладка стрічка з внутрішнім тисненням та заокруглені краї
Асиметричний корпус, гладка стрічка з внутрішнім тисненням та заокруглені краї
- Рівномірний розподіл зусилля завдяки асиметричній конструкції
- Асиметричний дизайн запобігає перекосу головки хомута під час затягування
- Відсутність пошкоджень шланга завдяки гладкій внутрішній поверхні та заокругленим краям
Характеристики
| Момент затягування | 3 Нм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 40-60 мм |
| Ширина зіву ключа (SW) | 7 мм |
| Ширина стрічки | 9 мм |
| Стандарти | DIN 3017 |
| Тип приводу | H |
| Поверхня стрічки | Без покриття |
| Поверхня гвинта | Оцинкований |
| Матеріал гвинта | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Матеріал корпусу | Феритна сталь F1 |
| Матеріал стрічки | Феритна сталь F1 |
Застосування
Застосування
Підходить для паливних систем, систем охолодження та опалення, повітропроводів, а також для загальних задач затискання та фіксації
Підходить для паливних систем, систем охолодження та опалення, повітропроводів, а також для загальних задач затискання та фіксації
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Хомут затяжний, 30-45 mm, W9 mm, W2
Хомут затяжний, 120-140 mm, W12 mm, W2
Хомут затяжний, 50-70 mm, W9 mm, W2
Немає відгуків про цей товар.