Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Хомут затяжний, 30-45 mm, W9 mm, W2
Фото - 2 - Хомут затяжний, 30-45 mm, W9 mm, W2
Фото - 1 - Хомут затяжний, 30-45 mm, W9 mm, W2
Фото - 2 - Хомут затяжний, 30-45 mm, W9 mm, W2

Хомут затяжний, 30-45 mm, W9 mm, W2 (053913045)

Хомут черв’ячний 30-45 мм, W2, DIN3017, W9 мм, ZEBRA -арт. 053913045
Номер товару 053913045
В наявності
Ціна:
30.06 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Металевий хомут для шланга з асиметричним замком DIN 3017
Асиметричний корпус, гладка стрічка з внутрішнім тисненням та заокруглені краї
  • Рівномірний розподіл зусилля завдяки асиметричній конструкції
  • Асиметричний дизайн запобігає перекосу головки хомута під час затягування
  • Відсутність пошкоджень шланга завдяки гладкій внутрішній поверхні та заокругленим краям
Момент затягування 3 Нм
Діапазон затиску, мін./макс. 30-45 мм
Ширина зіву ключа (SW) 7 мм
Ширина стрічки 9 мм
Стандарти DIN 3017
Тип приводу H
Поверхня стрічки Без покриття
Поверхня гвинта Оцинкований
Матеріал гвинта Сталь
Відповідність ROHS Так
Матеріал корпусу Феритна сталь F1
Матеріал стрічки Феритна сталь F1
Застосування
Підходить для паливних систем, систем охолодження та опалення, повітропроводів, а також для загальних задач затискання та фіксації

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Металевий хомут для шланга з асиметричним замком DIN 3017
Асиметричний корпус, гладка стрічка з внутрішнім тисненням та заокруглені краї
  • Рівномірний розподіл зусилля завдяки асиметричній конструкції
  • Асиметричний дизайн запобігає перекосу головки хомута під час затягування
  • Відсутність пошкоджень шланга завдяки гладкій внутрішній поверхні та заокругленим краям
Характеристики arrow_down
Момент затягування 3 Нм
Діапазон затиску, мін./макс. 30-45 мм
Ширина зіву ключа (SW) 7 мм
Ширина стрічки 9 мм
Стандарти DIN 3017
Тип приводу H
Поверхня стрічки Без покриття
Поверхня гвинта Оцинкований
Матеріал гвинта Сталь
Відповідність ROHS Так
Матеріал корпусу Феритна сталь F1
Матеріал стрічки Феритна сталь F1
Застосування arrow_down
Застосування
Підходить для паливних систем, систем охолодження та опалення, повітропроводів, а також для загальних задач затискання та фіксації
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
27.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення