Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Витяжна заклепка з циліндричним бортиком
Фото - 1 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком
Фото - 2 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком
Фото - 1 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком
Фото - 2 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком

Витяжна заклепка з циліндричним бортиком (091553211)

Витяжна заклепка з напівкруглою головкою, алюміній / оцинкована сталь середньої міцності заклепками-ALU / ST / A2K-4,0-8,0-3,2X11 ZEBRA
Номер товару 091553211
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1.38 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Гільза: Алюміній-магнієвий сплав 2.5. Стрижень: оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K) Універсальна витяжна заклепка Властивості і характеристики витяжної заклепки ZEBRA Висока якість заклепочного з'єднання Акуратне, надійне з'єднання. Надійний, запатентований механізм блокування стрижня заклепки. Стабільно висока міцність на розрив і зріз. Заклепочне з'єднання високої міцності; ударостійке і бризкозахищене. Великий діапазон розширення. При розклепуванні максимально заповнює отвір, навіть якщо діаметр отвору більший за необхідний Всього кілька типорозмірів завдяки широкому діапазону довжини затиску Зменшення асортименту заклепок для зберігання на складі. Менше помилок в процесі встановлення. Примітка Модель сертифікована контролюючим органом з будівництва Сертифікат відповідності Загальний технічний допуск Z-14.4
Висота головки гвинта (k1) 1,1 мм
Руйнівне навантаження при розтягуванні 1000 Н
Довжина (l1) 11 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 4,0-8,0 мм
Діаметр головки (dk) 6,4 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 750 Н
Стандарти WN 915
Матеріал втулки Алюміній
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Оцинкований
Матеріал сердечника Сталь
Відповідність ROHS Так
Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1)
Тип голови Напівкругла головка
Діаметр отвору, мін./макс.
Діаметр сердечника (dm) 1,8 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Гільза: Алюміній-магнієвий сплав 2.5. Стрижень: оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K) Універсальна витяжна заклепка Властивості і характеристики витяжної заклепки ZEBRA Висока якість заклепочного з'єднання Акуратне, надійне з'єднання. Надійний, запатентований механізм блокування стрижня заклепки. Стабільно висока міцність на розрив і зріз. Заклепочне з'єднання високої міцності; ударостійке і бризкозахищене. Великий діапазон розширення. При розклепуванні максимально заповнює отвір, навіть якщо діаметр отвору більший за необхідний Всього кілька типорозмірів завдяки широкому діапазону довжини затиску Зменшення асортименту заклепок для зберігання на складі. Менше помилок в процесі встановлення. Примітка Модель сертифікована контролюючим органом з будівництва Сертифікат відповідності Загальний технічний допуск Z-14.4
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 1,1 мм
Руйнівне навантаження при розтягуванні 1000 Н
Довжина (l1) 11 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 4,0-8,0 мм
Діаметр головки (dk) 6,4 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 750 Н
Стандарти WN 915
Матеріал втулки Алюміній
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Оцинкований
Матеріал сердечника Сталь
Відповідність ROHS Так
Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1)
Тип голови Напівкругла головка
Діаметр отвору, мін./макс.
Діаметр сердечника (dm) 1,8 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2652.12 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
180 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності