Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком
Фото - 1 - Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком
Фото - 2 - Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком
Фото - 1 - Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком
Фото - 2 - Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком (091553211)

Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, алюминий/оцинкованная сталь средней прочности ЗАКЛЁПКА-ALU/ST/A2K-4,0-8,0-3,2X11 ZEBRA
Номер товара 091553211
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
1.38 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Гильза: Алюминий-магниевый сплав 2.5. Стержень: оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K) Универсальная вытяжная заклепка Свойства и характеристики вытяжной заклепки ZEBRA Высокое качество заклепочного соединения Аккуратное, надежное соединение. Надежный, запатентованный механизм блокировки стержня заклепки. Стабильно высокая прочность на разрыв и срез. Заклепочное соединение высокой прочности; ударопрочное и брызгозащищенное. Большой диапазон расширения. При расклепывании максимально заполняет отверстие, даже если диаметр отверстия больше необходимого Всего несколько типоразмеров благодаря широкому диапазону длины зажима Уменьшение ассортимента заклепок для хранения на склад. Меньше ошибок в процессе установки Примечание Модель сертифицирована контролирующим органом по строительству Сертификат соответствия Общий технический допуск Z-14.4
Высота головки винта (k1) 1,1 мм
Разрушающая нагрузка при растяжении 1000 Н
Длина (l1) 11 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 4,0-8,0 мм
Диаметр головки (dk) 6,4 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге 750 Н
Стандарты WN 915
Материал втулки Алюминий
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Оцинкованный
Материал сердечника Сталь
Соответствие ROHS Да
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1)
Тип головы Купол головы
Диаметр отверстия, мин./макс.
Диаметр сердечника (dm) 1,8 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Гильза: Алюминий-магниевый сплав 2.5. Стержень: оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K) Универсальная вытяжная заклепка Свойства и характеристики вытяжной заклепки ZEBRA Высокое качество заклепочного соединения Аккуратное, надежное соединение. Надежный, запатентованный механизм блокировки стержня заклепки. Стабильно высокая прочность на разрыв и срез. Заклепочное соединение высокой прочности; ударопрочное и брызгозащищенное. Большой диапазон расширения. При расклепывании максимально заполняет отверстие, даже если диаметр отверстия больше необходимого Всего несколько типоразмеров благодаря широкому диапазону длины зажима Уменьшение ассортимента заклепок для хранения на склад. Меньше ошибок в процессе установки Примечание Модель сертифицирована контролирующим органом по строительству Сертификат соответствия Общий технический допуск Z-14.4
Характеристики arrow_down
Высота головки винта (k1) 1,1 мм
Разрушающая нагрузка при растяжении 1000 Н
Длина (l1) 11 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 4,0-8,0 мм
Диаметр головки (dk) 6,4 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге 750 Н
Стандарты WN 915
Материал втулки Алюминий
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Оцинкованный
Материал сердечника Сталь
Соответствие ROHS Да
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1)
Тип головы Купол головы
Диаметр отверстия, мин./макс.
Диаметр сердечника (dm) 1,8 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
5880 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить