Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір захисних ковпачків для сервісних портів під газ R1234yf
Фото - 1 - Набір захисних ковпачків для сервісних портів під газ R1234yf
Фото - 1 - Набір захисних ковпачків для сервісних портів під газ R1234yf

Набір захисних ковпачків для сервісних портів під газ R1234yf (1900016696)

Набір захисних ковпачків для сервісних штуцервів під газ R1234yf
Номер товару 1900016696
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
2652.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Проста захисна пломба, яка розміщується поверх існуючих сервісних з'єднань систем R1234yf.

  • При установці простого у використанні захисного ковпачка Click Lock поверх існуючого пилезахисного ковпачка забороняється несанкціоноване приєднання сервісних муфт до сервісного фітингу.
  • Коли автомобіль повертається на ваш об'єкт зі зламаними заглушками Click Lock або зі зламаною пломбою Click Lock, ви знаєте, що третя сторона вторглася в систему, яку ви востаннє обслуговували. Це дозволяє вам вирішити, чи будете ви
  • довіряти тому, що система обслуговувалась з правильним холодоагентом, мастилом або іншими добавками
  • прийняти будь-які гарантії на раніше виконані сервісні роботи.

Замки Click Lock поставляються у вигляді повних комплектів:

  • 25 червоних заглушок Click Lock для сторони Hi
  • 25 синіх заглушок Click Lock для сторони Lo
  • 25 захищених від несанкціонованого доступу етикеток з унікальними серійними номерами для кришок, моторних відсіків, робочого завдання та рахунки-фактури. Все це означає, що немає потреби у спеціальних інструментах або додаткових зусиллях із запису серійних номерів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Проста захисна пломба, яка розміщується поверх існуючих сервісних з'єднань систем R1234yf.

  • При установці простого у використанні захисного ковпачка Click Lock поверх існуючого пилезахисного ковпачка забороняється несанкціоноване приєднання сервісних муфт до сервісного фітингу.
  • Коли автомобіль повертається на ваш об'єкт зі зламаними заглушками Click Lock або зі зламаною пломбою Click Lock, ви знаєте, що третя сторона вторглася в систему, яку ви востаннє обслуговували. Це дозволяє вам вирішити, чи будете ви
  • довіряти тому, що система обслуговувалась з правильним холодоагентом, мастилом або іншими добавками
  • прийняти будь-які гарантії на раніше виконані сервісні роботи.

Замки Click Lock поставляються у вигляді повних комплектів:

  • 25 червоних заглушок Click Lock для сторони Hi
  • 25 синіх заглушок Click Lock для сторони Lo
  • 25 захищених від несанкціонованого доступу етикеток з унікальними серійними номерами для кришок, моторних відсіків, робочого завдання та рахунки-фактури. Все це означає, що немає потреби у спеціальних інструментах або додаткових зусиллях із запису серійних номерів.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
324.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
140.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення