Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер перекидний W-KDW M10x180мм 140мм
Фото - 1 - Анкер перекидний W-KDW M10x180мм 140мм
Фото - 1 - Анкер перекидний W-KDW M10x180мм 140мм

Анкер перекидний W-KDW M10x180мм 140мм (0904710001)

Анкер перекидний W-KDW M10x180/140 Оцинкована сталь
Номер товару 0904710001
В наявності
Ціна:
324.72 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Анкер спеціально розроблений для монтажу умивальників, підвісних унітазів, тощо до стін з пустотами або до гіпсокартону. Має надзвичайно велику опорну поверхнею. З центрувальною втулкою, втулкою з поліамідного хомута та шестигранною гайкою.
Діаметр анкера 10 мм
Діаметр різьби (d thr) 10 мм
Діаметр отвору в деталі, щоприкріплюється (d Bau) 14 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) (da) 140 мм
Мінімальна глибина пустоти (h) 145 мм
Довжина анкера (l) (l) 180 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 30 мм
Типове позначення W-KDW
Виконання З центруючою пробкою, втулкою з буртиком та шестигр. гайкою
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування Підходить для монтажу в плитні (Наприклад гіпоскартон) та пустотні матеріали Підходить для кріплення сантехнічних приладів Максимальне навантаження на трапецієподібні стельові плити для труб - 0,8 кН / інші застосування - 1,0 кН Кожну точку кріплення можна регулювати індивідуально завдяки повортному різьбовому штоку, наприклад можливо розмістити різьбову шпильку під потрібним кутом Тип W-KDW: з великою контактною поверхнею для "м'яких" конструктивних матеріалів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Анкер спеціально розроблений для монтажу умивальників, підвісних унітазів, тощо до стін з пустотами або до гіпсокартону. Має надзвичайно велику опорну поверхнею. З центрувальною втулкою, втулкою з поліамідного хомута та шестигранною гайкою.
Характеристики arrow_down
Діаметр анкера 10 мм
Діаметр різьби (d thr) 10 мм
Діаметр отвору в деталі, щоприкріплюється (d Bau) 14 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) (da) 140 мм
Мінімальна глибина пустоти (h) 145 мм
Довжина анкера (l) (l) 180 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 30 мм
Типове позначення W-KDW
Виконання З центруючою пробкою, втулкою з буртиком та шестигр. гайкою
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Підходить для монтажу в плитні (Наприклад гіпоскартон) та пустотні матеріали Підходить для кріплення сантехнічних приладів Максимальне навантаження на трапецієподібні стельові плити для труб - 0,8 кН / інші застосування - 1,0 кН Кожну точку кріплення можна регулювати індивідуально завдяки повортному різьбовому штоку, наприклад можливо розмістити різьбову шпильку під потрібним кутом Тип W-KDW: з великою контактною поверхнею для "м'яких" конструктивних матеріалів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3.12 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -88.7 %
4.32 грн/шт
0.49 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
627.43 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити