Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер перекидний W-KDW/MINI M10x130мм 100мм
Фото - 1 - Анкер перекидний W-KDW/MINI M10x130мм 100мм
Фото - 1 - Анкер перекидний W-KDW/MINI M10x130мм 100мм

Анкер перекидний W-KDW/MINI M10x130мм 100мм (0904710003)

Анкер перекидний W-KDW/MINI M10x130/100 Оцинкована сталь
Номер товару 0904710003
В наявності
Ціна:
262.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Анкер спеціально розроблений для монтажу умивальників, підвісних унітазів, тощо до стін з пустотами або до гіпсокартону. Має надзвичайно велику опорну поверхнею. З центрувальною втулкою, втулкою з поліамідного хомута та шестигранною гайкою.
Діаметр анкера 10 мм
Діаметр різьби (d thr) 10 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) 100 мм
Довжина анкера (l) 130 мм
Діаметр отвору в деталі, щоприкріплюється (d Bau) 14 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 30 мм
Мінімальна глибина пустоти (h) 90 мм
Типове позначення W-KDW
Виконання З центруючою пробкою, втулкою з буртиком та шестигр. гайкою
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування Підходить для монтажу в плитні (Наприклад гіпоскартон) та пустотні матеріали Підходить для кріплення сантехнічних приладів Максимальне навантаження на трапецієподібні стельові плити для труб - 0,8 кН / інші застосування - 1,0 кН Кожну точку кріплення можна регулювати індивідуально завдяки повортному різьбовому штоку, наприклад можливо розмістити різьбову шпильку під потрібним кутом Тип W-KDW mini - можливо використовувати навіть з мінімальною глибиною попрожнини - 90 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Анкер спеціально розроблений для монтажу умивальників, підвісних унітазів, тощо до стін з пустотами або до гіпсокартону. Має надзвичайно велику опорну поверхнею. З центрувальною втулкою, втулкою з поліамідного хомута та шестигранною гайкою.
Характеристики arrow_down
Діаметр анкера 10 мм
Діаметр різьби (d thr) 10 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) 100 мм
Довжина анкера (l) 130 мм
Діаметр отвору в деталі, щоприкріплюється (d Bau) 14 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 30 мм
Мінімальна глибина пустоти (h) 90 мм
Типове позначення W-KDW
Виконання З центруючою пробкою, втулкою з буртиком та шестигр. гайкою
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Підходить для монтажу в плитні (Наприклад гіпоскартон) та пустотні матеріали Підходить для кріплення сантехнічних приладів Максимальне навантаження на трапецієподібні стельові плити для труб - 0,8 кН / інші застосування - 1,0 кН Кожну точку кріплення можна регулювати індивідуально завдяки повортному різьбовому штоку, наприклад можливо розмістити різьбову шпильку під потрібним кутом Тип W-KDW mini - можливо використовувати навіть з мінімальною глибиною попрожнини - 90 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2.22 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -56.1 %
21.34 грн/шт
9.36 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
189.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
322.02 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 10 шт
Купити
6.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
585.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
708.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити