Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 32 ml
Фото - 1 - Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 32 ml
Фото - 2 - Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 32 ml
Фото - 3 - Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 32 ml
Фото - 4 - Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 32 ml
Фото - 1 - Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 32 ml
Фото - 2 - Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 32 ml
Фото - 3 - Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 32 ml
Фото - 4 - Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 32 ml

Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 32 ml (0892333)

Добавка літня в омивач скла, 32мл, концентрат ЗАСІБ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ СКЛА
Номер товару 0892333
В наявності
Ціна:
43.62 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Висококонцентрований очищувач вітрового скла 1: 100. Невеликий контейнер для зручного дозування.

  • Вигідний, економічний концентрат 1: 100.
    Ємкості 32 мл достатньо для утворення 2,5 - 3 літрів рідини омивача скла.
  • Містить спеціальні засоби для чищення.
    До складу входять професійні компоненти для посиленого ефективного очищення.
  • Запобігає утворенню розводів.
  • Усуває відблиски і мастильні плівки.
  • Забезпечує відмінну видимість.
    Видаляє прилиплих комах та інші забруднення.
  • Не руйнує полікарбонатне скло. Не пошкоджує лакофарбове покриття та гуму.
  • Зручний контейнер
    Маленька ємкість дозволяє не витрачати багато місця на зберігання, легко вміщується в бардачку автомобіля, що робить його незамінним в арсеналі кожного автомобіліста.
Густина 1,03 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 32 мл
Співвідношення інгредієнтів 32 мл достатотньо для промивальної рідини об'ємом 2,5 - 3 л
Температура займання, мін. 40 °C
Значення pH 6-7
Хімічна основа Аніонні поверхнево-активні речовини
Запах/аромат Персиковий
Тип упаковки Пластикова пляшка в демонстраційній коробці
Колір Помаранчевий
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Не містить силікону Так
Інструкції Додайте відповідну кількість швидкодіючого склоочисника в систему омивання вітрового скла в залежності від обсягу води в ній.
Ілля 27.05.2024

Беру не перший раз. Оптимальний омивач за адекватну ціну.

Кирилл 24.05.2024

Запах очень приятный, насекомых отмывает неплохо. Рекомендую!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Висококонцентрований очищувач вітрового скла 1: 100. Невеликий контейнер для зручного дозування.

  • Вигідний, економічний концентрат 1: 100.
    Ємкості 32 мл достатньо для утворення 2,5 - 3 літрів рідини омивача скла.
  • Містить спеціальні засоби для чищення.
    До складу входять професійні компоненти для посиленого ефективного очищення.
  • Запобігає утворенню розводів.
  • Усуває відблиски і мастильні плівки.
  • Забезпечує відмінну видимість.
    Видаляє прилиплих комах та інші забруднення.
  • Не руйнує полікарбонатне скло. Не пошкоджує лакофарбове покриття та гуму.
  • Зручний контейнер
    Маленька ємкість дозволяє не витрачати багато місця на зберігання, легко вміщується в бардачку автомобіля, що робить його незамінним в арсеналі кожного автомобіліста.
Характеристики arrow_down
Густина 1,03 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 32 мл
Співвідношення інгредієнтів 32 мл достатотньо для промивальної рідини об'ємом 2,5 - 3 л
Температура займання, мін. 40 °C
Значення pH 6-7
Хімічна основа Аніонні поверхнево-активні речовини
Запах/аромат Персиковий
Тип упаковки Пластикова пляшка в демонстраційній коробці
Колір Помаранчевий
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down
Інструкції Додайте відповідну кількість швидкодіючого склоочисника в систему омивання вітрового скла в залежності від обсягу води в ній.
Відгуків (2) arrow_down
Ілля 27.05.2024

Беру не перший раз. Оптимальний омивач за адекватну ціну.

Кирилл 24.05.2024

Запах очень приятный, насекомых отмывает неплохо. Рекомендую!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1335.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
95.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3024 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності