Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Диск пелюстковий, G80
Фото - 2 - Диск пелюстковий, G80
Фото - 1 - Диск пелюстковий, G80
Фото - 2 - Диск пелюстковий, G80

Диск пелюстковий, G80 (1579400328)

Диск пелюстковий 125x22.23 mm, G80 -арт. 1579400328
Номер товару 1579400328
В наявності
Ціна:
95.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний пелюстковий диск з високими показниками продуктивності
Для ручного шліфування на ручних пневматичних і електричних кутових шліфувальних машинах
  • Відповідає найсуворішим вимогам з техніки безпеки європейського стандарту EN 13743
  • Термооброблена тканина, оксид алюмінію
  • Диск з підкладкою зі скловолокна
  • Розмір зерна 80
    Частота обертання, макс. 12250 об/хв
    Діаметр (Ø) 125 мм
    Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
    Виконання Куполовидний
    Матеріал абразиву Оксид алюмінію (корунд)
    Матеріал диска Склотканина
    Область застосування Ламельні диски синього / зеленого кольору для стали / нержавіючої сталі Використовується для шліфування країв і поверхонь, зачищення та вирівнювання, видалення задирок, а також для обробки зварних швів

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Міцний пелюстковий диск з високими показниками продуктивності
    Для ручного шліфування на ручних пневматичних і електричних кутових шліфувальних машинах
  • Відповідає найсуворішим вимогам з техніки безпеки європейського стандарту EN 13743
  • Термооброблена тканина, оксид алюмінію
  • Диск з підкладкою зі скловолокна
  • Характеристики arrow_down
    Розмір зерна 80
    Частота обертання, макс. 12250 об/хв
    Діаметр (Ø) 125 мм
    Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
    Виконання Куполовидний
    Матеріал абразиву Оксид алюмінію (корунд)
    Матеріал диска Склотканина
    Застосування arrow_down
    Область застосування Ламельні диски синього / зеленого кольору для стали / нержавіючої сталі Використовується для шліфування країв і поверхонь, зачищення та вирівнювання, видалення задирок, а також для обробки зварних швів
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    0.84 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 100 шт
    Купити