Омыватель ветрового стекла, летний, концентрат 1:100, 32 ml
Омыватель ветрового стекла, летний, концентрат 1:100, 32 ml
Омыватель ветрового стекла, летний, концентрат 1:100, 32 ml (0892333)
Добавка летняя в стеклоомыватель, 32 мл
СР-ВО-ЧИСТЯЩ.-Д/СТЁКОЛ-ВЫСТАВОЧНАЯ УПАКОВКА 25Х32МЛ
Номер товара 0892333
В наличии
Цена:
43.62 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Высококонцентрированный очиститель ветрового стекла 1:100. Небольшой контейнер для удобной дозировки.
- Выгодный, экономичный концентрат 1:100.
Емкости 32 мл достаточно для образования 2,5 - 3 литров жидкости омывателя стекла. - Содержит специальные чистящие средства.
В состав входят профессиональные компоненты для усиленной эффективной очистки. - Предотвращает образование разводов.
- Устраняет блики и смазочные пленки.
- Обеспечивает отличную видимость.
Удаляет прилипшие насекомые и другие загрязнения. - Не разрушает поликарбонатное стекло. Не повреждает лакокрасочное покрытие и резину.
- Удобный контейнер
Маленькая емкость позволяет не тратить много места на хранение, легко умещается в бардачке автомобиля, что делает его незаменимым в арсенале каждого автомобилиста.
| Плотность | 1,03 г/см³ |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Содержание | 32 мл |
| Пропорция компонентов смеси | 32 мл достаточно для промывочной жидкости объемом 2,5 - 3 л |
| Температура воспламенения, мин. | 40 °C |
| Значение pH | 6-7 |
| Химический состав | Анионные поверхностно-активные вещества |
| Запах/аромат | Персиковый |
| Тип упаковки | Пластиковая бутылка в демонстрационной коробке |
| Цвет | оранжевый |
| Не содержит AOX | Да |
| Разлагается биологически | Да |
| Не содержит силикона | Да |
Инструкции
Добавьте соответствующее количество быстродействующего стеклоочистителя в систему омывания ветрового стекла в зависимости от объема воды в ней.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Высококонцентрированный очиститель ветрового стекла 1:100. Небольшой контейнер для удобной дозировки.
- Выгодный, экономичный концентрат 1:100.
Емкости 32 мл достаточно для образования 2,5 - 3 литров жидкости омывателя стекла. - Содержит специальные чистящие средства.
В состав входят профессиональные компоненты для усиленной эффективной очистки. - Предотвращает образование разводов.
- Устраняет блики и смазочные пленки.
- Обеспечивает отличную видимость.
Удаляет прилипшие насекомые и другие загрязнения. - Не разрушает поликарбонатное стекло. Не повреждает лакокрасочное покрытие и резину.
- Удобный контейнер
Маленькая емкость позволяет не тратить много места на хранение, легко умещается в бардачке автомобиля, что делает его незаменимым в арсенале каждого автомобилиста.
Характеристики
| Плотность | 1,03 г/см³ |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Содержание | 32 мл |
| Пропорция компонентов смеси | 32 мл достаточно для промывочной жидкости объемом 2,5 - 3 л |
| Температура воспламенения, мин. | 40 °C |
| Значение pH | 6-7 |
| Химический состав | Анионные поверхностно-активные вещества |
| Запах/аромат | Персиковый |
| Тип упаковки | Пластиковая бутылка в демонстрационной коробке |
| Цвет | оранжевый |
| Не содержит AOX | Да |
| Разлагается биологически | Да |
| Не содержит силикона | Да |
Применение
Инструкции
Добавьте соответствующее количество быстродействующего стеклоочистителя в систему омывания ветрового стекла в зависимости от объема воды в ней.
Отзывов (2)
Ілля
27.05.2024
Беру не перший раз. Оптимальний омивач за адекватну ціну.
Кирилл
24.05.2024
Запах очень приятный, насекомых отмывает неплохо. Рекомендую!
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Беру не перший раз. Оптимальний омивач за адекватну ціну.
Запах очень приятный, насекомых отмывает неплохо. Рекомендую!