Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пістолет газовий DIGA CSM-1 MASTER
Фото - 1 - Пістолет газовий DIGA CSM-1 MASTER
Знижка -37.3 %
Фото - 2 - Пістолет газовий DIGA CSM-1 MASTER
Знижка -37.3 %
Фото - 3 - Пістолет газовий DIGA CSM-1 MASTER
Знижка -37.3 %
Фото - 1 - Пістолет газовий DIGA CSM-1 MASTER
Фото - 2 - Пістолет газовий DIGA CSM-1 MASTER
Фото - 3 - Пістолет газовий DIGA CSM-1 MASTER

Пістолет газовий DIGA CSM-1 MASTER (086494)

Высокопроизв. газовый блок DIGA CSM-1 BLZSCHUBGER-DIGA-CSM-1-GAS MASTER
Номер товару 086494
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
59998.8 грн/шт
-37.3 %
37618.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоефективний газовий пристрій для бетонних, сталевих і міцних цегляних/цегляних кріплень. Універсальне застосування Не залежить від стаціонарних або мобільних систем стисненого повітря Зручна та легка робота Компактна конструкція з дуже низькою віддачею Зверніть увагу Час зарядки (розряджений акумулятор) прибл. 150 хвилин; мінімум 24 години для початкового заряджання та після тривалого періоду без використання
Ємність акумулятора / батареї 1,5 Агод
Енергія фіксації 150 Дж
Підходить для діаметру цвяха, мін. / макс. 2,6 - 3,7 мм
Підходить для довжини цвяха, мін. / макс. 20-65 мм
Кількість процесів встановлення цвяхів на 1 зарядку акумулятора 3000 шт.
Вага обладнання з акумулятором 4,4 кг
Ємність магазину 40 шт.
Довжина x Ширина x Висота 45,0 x 12,2 x 46,7 см
Номінальна напруга 6 В/пост.струму

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоефективний газовий пристрій для бетонних, сталевих і міцних цегляних/цегляних кріплень. Універсальне застосування Не залежить від стаціонарних або мобільних систем стисненого повітря Зручна та легка робота Компактна конструкція з дуже низькою віддачею Зверніть увагу Час зарядки (розряджений акумулятор) прибл. 150 хвилин; мінімум 24 години для початкового заряджання та після тривалого періоду без використання
Характеристики arrow_down
Ємність акумулятора / батареї 1,5 Агод
Енергія фіксації 150 Дж
Підходить для діаметру цвяха, мін. / макс. 2,6 - 3,7 мм
Підходить для довжини цвяха, мін. / макс. 20-65 мм
Кількість процесів встановлення цвяхів на 1 зарядку акумулятора 3000 шт.
Вага обладнання з акумулятором 4,4 кг
Ємність магазину 40 шт.
Довжина x Ширина x Висота 45,0 x 12,2 x 46,7 см
Номінальна напруга 6 В/пост.струму
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -54.9 %
8.12 грн/шт
3.66 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
28.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
14.94 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
69.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
10.8 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити