Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Відрізний диск для нерж. сталі RED STRIPE

Сортувати:
Показати
Фільтр
83.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності

Топ товарів, що купуються

⭐ Категорія товарів Відрізний диск для нерж. сталі RED STRIPE
⭐ Кількість товарів у наявності 1
⭐ Найдешевший товар 37.2 грн
⭐ Найдорожчий товар 83.4 грн

Відрізний диск для нержавіючої сталі Red Line від Wurth

Відрізний диск Red Line від Wurth призначений для різання твердих матеріалів, труб, профілів та листів з нержавіючої сталі. Він виготовлений із високоякісних матеріалів та має ряд особливостей, які забезпечують його високу ефективність та безпеку.

Основні характеристики

  • Діаметр: 125 мм, 150 мм, 180 мм, 230 мм
  • Товщина: 1,0 мм, 1,6 мм, 1,8 мм
  • Тип зв'язки: синтетика та смола
  • Тип абразивного зерна: оксид алюмінію
  • Швидкість обертання: до 10000 об/хв

Особливості

  • Армована конструкція забезпечує високу міцність і стійкість до зламу
  • Спеціальний склад абразивного зерна забезпечує високу швидкість та чистоту різання
  • Ультратонкий профіль диска дозволяє робити акуратні зрізи

Спосіб застосування

Диск призначений для використання з електричними та пневматичними шліфувальними машинами. Перед використанням диска необхідно переконатися, що швидкість обертання шліфувальної машини відповідає зазначеній на диску. Також необхідно дотримуватись заходів безпеки під час роботи з відрізними дисками.

Особливості використання

Для отримання найкращих результатів при різанні нержавіючої сталі рекомендується використовувати диск товщиною 1,6 мм. При різанні труб і профілів необхідно використовувати диск з діаметром, який відповідає діаметру труби або профілю.

Навіщо цей товар

Відрізний диск Red Line від Wurth необхідний для різання твердих матеріалів, труб, профілів та листів з нержавіючої сталі. Він підходить для професійного та побутового використання.

На що звернути увагу покупцю

При виборі відрізного диска для нержавіючої сталі необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Діаметр диска
  • Товщина диска
  • Тип зв'язування
  • Тип абразивного зерна
  • Швидкість обертання

Також рекомендується вибирати диск від відомого виробника, який гарантує якість та безпеку своєї продукції.