Отрезной диск для нерж.стали RED STRIPE
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Отрезной диск для нерж.стали RED STRIPE |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 37.2 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 83.4 грн |
Отрезной диск для нержавеющей стали Red Line от Wurth
Отрезной диск Red Line от Wurth предназначен для резки твердых материалов, труб, профилей и листов из нержавеющей стали. Он изготовлен из высококачественных материалов и имеет ряд особенностей, которые обеспечивают его высокую эффективность и безопасность.
Основные характеристики
- Диаметр: 125 мм, 150 мм, 180 мм, 230 мм
- Толщина: 1,0 мм, 1,6 мм, 1,8 мм
- Тип связки: синтетика и смола
- Тип абразивного зерна: оксид алюминия
- Скорость вращения: до 10000 об/мин
Особенности
- Армированная конструкция обеспечивает высокую прочность и стойкость к излому
- Специальный состав абразивного зерна обеспечивает высокую скорость и чистоту резки
- Ультратонкий профиль диска позволяет делать аккуратные срезы
Способ применения
Диск предназначен для использования с электрическими и пневматическими шлифовальными машинами. Перед использованием диска необходимо убедиться в том, что скорость вращения шлифовальной машины соответствует указанной на диске. Также необходимо соблюдать меры безопасности при работе с отрезными дисками.
Особенности использования
Для получения наилучших результатов при резке нержавеющей стали рекомендуется использовать диск с толщиной 1,6 мм. При резке труб и профилей необходимо использовать диск с диаметром, соответствующим диаметру трубы или профиля.
Зачем нужен этот товар
Отрезной диск Red Line от Wurth необходим для резки твердых материалов, труб, профилей и листов из нержавеющей стали. Он подходит для профессионального и бытового использования.
На что обратить внимание покупателю
При выборе отрезного диска для нержавеющей стали необходимо обратить внимание на следующие факторы:
- Диаметр диска
- Толщина диска
- Тип связки
- Тип абразивного зерна
- Скорость вращения
Также рекомендуется выбирать диск от известного производителя, который гарантирует качество и безопасность своей продукции.