Диск отрезной для нержавеющей стали, Ø125 mm x 1.6 mm, RED LINE
Диск отрезной для нержавеющей стали, Ø125 mm x 1.6 mm, RED LINE
Диск отрезной для нержавеющей стали, Ø125 mm x 1.6 mm, RED LINE (0669230126)
Режущий диск для нержавеющей стали Red Line
CUTDISC-GREEN-A2-SR-TH1,6-BR22,23-D125MM
RED LINE
Номер товара 0669230126
В наличии
Цена:
37.2 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- Армированные круги со связкой из синтетики и смолы
- Для работы с электрическими и пневматическими шлифмашинами
- Большая стойкость к излому
- Соответствует требованиям безопасности согласно стандарту Европейского союза EN 12413
| Толщина | 1,6 мм |
| Частота вращения, макс. | 12250 об/мин |
| Диаметр | 125 мм |
| Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
| Исполнение | Прямой |
Область применения
Используется для резки твердых материалов, труб, профилей и листов из нержавеющей стали и металлу.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
- Армированные круги со связкой из синтетики и смолы
- Для работы с электрическими и пневматическими шлифмашинами
- Большая стойкость к излому
- Соответствует требованиям безопасности согласно стандарту Европейского союза EN 12413
Характеристики
| Толщина | 1,6 мм |
| Частота вращения, макс. | 12250 об/мин |
| Диаметр | 125 мм |
| Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
| Исполнение | Прямой |
Применение
Область применения
Используется для резки твердых материалов, труб, профилей и листов из нержавеющей стали и металлу.
Отзывов (1)
Николай
28.09.2022
До этого брал по стали такие же, нормальные не разлетаются и грань целая без выступов
Администратор
Дякуємо за відгук
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
До этого брал по стали такие же, нормальные не разлетаются и грань целая без выступов
Дякуємо за відгук