Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск відрізний для нержавіючої сталі, Ø230mm x 1.9 mm, RED LINE
Фото - 1 - Диск відрізний для нержавіючої сталі, Ø230mm x 1.9 mm, RED LINE
Фото - 2 - Диск відрізний для нержавіючої сталі, Ø230mm x 1.9 mm, RED LINE
Фото - 1 - Диск відрізний для нержавіючої сталі, Ø230mm x 1.9 mm, RED LINE
Фото - 2 - Диск відрізний для нержавіючої сталі, Ø230mm x 1.9 mm, RED LINE

Диск відрізний для нержавіючої сталі, Ø230mm x 1.9 mm, RED LINE (0669230231)

Відрізний диск для нержавіючої сталі Red Line ДИСК-відрізні-BO22,23-D230MM RED LINE
Номер товару 0669230231
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний відрізний диск з високими показниками продуктивності
  • Армовані диски зі зв'язкою з синтетики і смоли
  • Для роботи з електричними та пневматичними шліфмашинами
  • Велика стійкість до зламу
  • Відповідає вимогам безпеки згідно стандарту Європейського союзу EN 12413
Товщина 1,9 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Діаметр 230 мм
Частота обертання, макс. 6600 об/хв
Лінійна швидкість, макс. 80 м/с
Виконання Прямий
Діаметр x товщина 230 x 1,9 мм
Область застосування Диск відрізний, зелений, по нержавіючій сталі та металу, ріже суцільні матеріали, труби, профілі і листову нержавіючу сталь.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний відрізний диск з високими показниками продуктивності
  • Армовані диски зі зв'язкою з синтетики і смоли
  • Для роботи з електричними та пневматичними шліфмашинами
  • Велика стійкість до зламу
  • Відповідає вимогам безпеки згідно стандарту Європейського союзу EN 12413
Характеристики arrow_down
Товщина 1,9 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Діаметр 230 мм
Частота обертання, макс. 6600 об/хв
Лінійна швидкість, макс. 80 м/с
Виконання Прямий
Діаметр x товщина 230 x 1,9 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Диск відрізний, зелений, по нержавіючій сталі та металу, ріже суцільні матеріали, труби, профілі і листову нержавіючу сталь.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -47.1 %
0.34 грн/шт
0.18 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
226.8 грн/шт
192.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
23.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
34.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2163 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4080 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити