Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Установочний пристрій W-FAZ/W-FA
Фото - 2 - Установочний пристрій W-FAZ/W-FA
Фото - 1 - Установочний пристрій W-FAZ/W-FA
Фото - 2 - Установочний пристрій W-FAZ/W-FA

Установочний пристрій W-FAZ/W-FA (0904908016)

Установочний пристрій для клинових анкерів W-FAZ/W-FA M8...M16 SDS-plus
Номер товару 0904908016
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
528 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для механічної установки клинових анкерів W-FA/W-FAZ M8-M16 , рекомендується використовувати перфоратор: мін. вага 2 кг. Простота використання завдяки стандартному патроні SDS-plus Підходить для всіх перфораторів з патроном SDS-plus Особливо підходить для серійної установки Оптимальна і рівномірна передача потужності - мінімальне зусилля при установці Точна установка анкерів: конічне кріплення ідеально підходить для фіксації анкера Скорочений час установки анкера Також ідеально підходить для установки в стелю і для важкодоступних кріплень Високоякісна сталь гарантує тривалий термін служби
Застосовується для діаметра анкеру 8 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм
Область застосування Може використовуватися для анкерів розміром M8 - M16 Встановіть монтажний інструмент на перфоратори Würth з хвостовиком SDS-plus Помістіть кріплення монтажного інструменту на різьбу клинового анкера і вставте анкер в заздалегідь виконаний та очищенеий отвір Зафіксуйте анкер, приклавши заданий крутний момент за допомогою динамометричного ключа (див. Інформацію про анкерах)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для механічної установки клинових анкерів W-FA/W-FAZ M8-M16 , рекомендується використовувати перфоратор: мін. вага 2 кг. Простота використання завдяки стандартному патроні SDS-plus Підходить для всіх перфораторів з патроном SDS-plus Особливо підходить для серійної установки Оптимальна і рівномірна передача потужності - мінімальне зусилля при установці Точна установка анкерів: конічне кріплення ідеально підходить для фіксації анкера Скорочений час установки анкера Також ідеально підходить для установки в стелю і для важкодоступних кріплень Високоякісна сталь гарантує тривалий термін служби
Характеристики arrow_down
Застосовується для діаметра анкеру 8 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Може використовуватися для анкерів розміром M8 - M16 Встановіть монтажний інструмент на перфоратори Würth з хвостовиком SDS-plus Помістіть кріплення монтажного інструменту на різьбу клинового анкера і вставте анкер в заздалегідь виконаний та очищенеий отвір Зафіксуйте анкер, приклавши заданий крутний момент за допомогою динамометричного ключа (див. Інформацію про анкерах)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
34.98 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -69.5 %
44.62 грн/шт
13.63 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
1859.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
105.54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
41.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
45 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
45 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
129.07 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити