Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ножиці по металу, праві, L260 mm
Фото - 1 - Ножиці по металу, праві, L260 mm
Фото - 2 - Ножиці по металу, праві, L260 mm
Фото - 3 - Ножиці по металу, праві, L260 mm
Фото - 4 - Ножиці по металу, праві, L260 mm
Фото - 1 - Ножиці по металу, праві, L260 mm
Фото - 2 - Ножиці по металу, праві, L260 mm
Фото - 3 - Ножиці по металу, праві, L260 mm
Фото - 4 - Ножиці по металу, праві, L260 mm

Ножиці по металу, праві, L260 mm (071303100)

Ножиці ідеально підходять для наскрізного і фігурного різання НОЖИЦІ-Д / МЕТАЛУ-ПРАВІ-L260MM
Номер товару 071303100
В наявності
Ціна:
1859.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Важільні листові ножиці для прямого та криволінійного різання малого радіусу

  • Фасонна рукоятка із 2-компонентного пластику
  • Запобігає ковзанню руки
  • Нижня рукоятка виконана з 1-компонентної пластмаси
  • При відкритті або закритті ножиць можна переміщати палець нижньою рукояткою
  • Виступи рукоятки запобігають вислизу ножиць
  • Безпека використання листових ножиць
  • Довгий термін служби
  • Ріжуча головка виконана із спеціальної нержавіючої сталі, штампована
  • Ріжучі кромки з індукційним загартуванням
  • Геометрія ріжучої кромки без насічок
  • Робота без напруги, без зісковзування листового металу
  • Важільна передача зусилля
  • Висока ріжуча здатність при мінімальному зусиллі
Ріжуча здатність для нержавіючої сталі, макс. 1,2 мм
Ріжуча здатність для сталевого листа, макс. 1,8 мм
Довжина (L) 260 мм
Довжина ріжучої кромки 28 мм
Виконання Праворіж.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Важільні листові ножиці для прямого та криволінійного різання малого радіусу

  • Фасонна рукоятка із 2-компонентного пластику
  • Запобігає ковзанню руки
  • Нижня рукоятка виконана з 1-компонентної пластмаси
  • При відкритті або закритті ножиць можна переміщати палець нижньою рукояткою
  • Виступи рукоятки запобігають вислизу ножиць
  • Безпека використання листових ножиць
  • Довгий термін служби
  • Ріжуча головка виконана із спеціальної нержавіючої сталі, штампована
  • Ріжучі кромки з індукційним загартуванням
  • Геометрія ріжучої кромки без насічок
  • Робота без напруги, без зісковзування листового металу
  • Важільна передача зусилля
  • Висока ріжуча здатність при мінімальному зусиллі
Характеристики arrow_down
Ріжуча здатність для нержавіючої сталі, макс. 1,2 мм
Ріжуча здатність для сталевого листа, макс. 1,8 мм
Довжина (L) 260 мм
Довжина ріжучої кромки 28 мм
Виконання Праворіж.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5220 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5220 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити