Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Заглушка для корпусів
Фото - 1 - Заглушка для корпусів

Заглушка для корпусів (0561520)

Заглушка гумова для корпусів, кругла, 20 mm -арт. 0561520
Номер товару 0561520
В наявності
Ціна:
26.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для герметизації або закриття отворів

  • Хороша стійкість до корозії, атмосферних впливів, старіння, озону, олії, бризок бензину та розчинників
  • Закриті з одного боку
  • Не містять силікону
  • Товщина установки (h1) 2 мм
    Посадковий діаметр отвору 20 мм
    Матеріал Гума
    Не містить силікону Так
    Колір Чорний

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Для герметизації або закриття отворів

  • Хороша стійкість до корозії, атмосферних впливів, старіння, озону, олії, бризок бензину та розчинників
  • Закриті з одного боку
  • Не містять силікону
  • Характеристики arrow_down
    Товщина установки (h1) 2 мм
    Посадковий діаметр отвору 20 мм
    Матеріал Гума
    Не містить силікону Так
    Колір Чорний
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    10.2 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 50 шт
    Передзамовлення