Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Герметик для скла, чорний, 310 ml
Фото - 1 - Герметик для скла, чорний, 310 ml

Герметик для скла, чорний, 310 ml (0890100043)

Герметик для скла чорний Wurth 310 мл ГЕРМЕТИК-Д / СКЛА-310мл
Номер товару 0890100043
В наявності
Ціна:
936 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Універсальний герметик, який легко видаляється, не твердне і не підлягає фарбуванню.

Формування плівки за лічені хвилини.

  • Поверхня плівки відновлюється при пошкодженні з'єднання.

Не втрачає еластичності, не твердне і не розтікається. Висока міра сумісності з  різними матеріалами.

  • Не пошкоджує хромовані поверхні, фарбу та гуму.
  • Не тріскається.

Примітка:

  • Не підходить для компенсаційних швів.
Температура займання, мін. -25 °C
Термостійкість, мін./макс. -30 ­ 100 °C
Стійкість до впливу Вода, Водні луги
Хімічна основа Поліізобутилен
Запах/аромат Характерний
Колір Чорний
Сфера застосування
Герметик для скла, що видаляється, чорний. Наноситься щіткою.
Призначений для герметизації переднього, заднього і бічного скла і т. Д.
Інструкції
Нанесіть засіб між склом і гумовими ущільнювачами, а також між гумовим профілем і корпусом Надлишки кошти можна видалити за допомогою тканини або ущільнювальної стрічки кузова (після недовгого висихання)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Універсальний герметик, який легко видаляється, не твердне і не підлягає фарбуванню.

Формування плівки за лічені хвилини.

  • Поверхня плівки відновлюється при пошкодженні з'єднання.

Не втрачає еластичності, не твердне і не розтікається. Висока міра сумісності з  різними матеріалами.

  • Не пошкоджує хромовані поверхні, фарбу та гуму.
  • Не тріскається.

Примітка:

  • Не підходить для компенсаційних швів.
Характеристики arrow_down
Температура займання, мін. -25 °C
Термостійкість, мін./макс. -30 ­ 100 °C
Стійкість до впливу Вода, Водні луги
Хімічна основа Поліізобутилен
Запах/аромат Характерний
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Герметик для скла, що видаляється, чорний. Наноситься щіткою.
Призначений для герметизації переднього, заднього і бічного скла і т. Д.
Інструкції
Нанесіть засіб між склом і гумовими ущільнювачами, а також між гумовим профілем і корпусом Надлишки кошти можна видалити за допомогою тканини або ущільнювальної стрічки кузова (після недовгого висихання)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті