Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір дюймових ущільнювальних кілець O-ring, 5,28-36 mm, 440 шт.
Фото - 1 - Набір дюймових ущільнювальних кілець O-ring, 5,28-36 mm, 440 шт.
Фото - 2 - Набір дюймових ущільнювальних кілець O-ring, 5,28-36 mm, 440 шт.
Фото - 1 - Набір дюймових ущільнювальних кілець O-ring, 5,28-36 mm, 440 шт.
Фото - 2 - Набір дюймових ущільнювальних кілець O-ring, 5,28-36 mm, 440 шт.

Набір дюймових ущільнювальних кілець O-ring, 5,28-36 mm, 440 шт. (5964046801)

Кейс ORSY 4.4.1 з набором дюймових ущільнювальних кілець O-ring, 5,28-36 мм, 440 шт.
Номер товару 5964046801
В наявності
Ціна:
4200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір дюймових ущільнювальних кілець O-ring ISO 3601 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить ущільнювальні кільця O-ring з нітрил-бутадієнового каучуку (NBR 70) дюймових розмірів для герметизації нерухомих і рухомих деталей машин та механізмів.

Кільця стійкі до мінеральних масел, мастил, гарячої води, пари, стиснутого повітря та легких кислот. Робочий температурний діапазон становить від -30 °C до +100 °C. Розміри відповідають DIN ISO 3601-1, клас точності B.

Комплектація набору

  • 50 ущільнювальних кілець 3/16" (5,28 × 1,78 мм)
  • 50 ущільнювальних кілець 1/4" (6,07 × 1,78 мм)
  • 50 ущільнювальних кілець 5/16" (7,66 × 1,78 мм)
  • 30 ущільнювальних кілець 3/8" (9,25 × 1,78 мм)
  • 30 ущільнювальних кілець 7/16" (10,78 × 2,62 мм)
  • 30 ущільнювальних кілець 1/2" (12,37 × 2,62 мм)
  • 30 ущільнювальних кілець 9/16" (13,95 × 2,62 мм)
  • 20 ущільнювальних кілець 5/8" (15,54 × 2,62 мм)
  • 20 ущільнювальних кілець 11/16" (17,13 × 2,62 мм)
  • 20 ущільнювальних кілець 3/4" (18,72 × 2,62 мм)
  • 20 ущільнювальних кілець 13/16" (20,22 × 3,53 мм)
  • 15 ущільнювальних кілець 15/16" (23,40 × 3,53 мм)
  • 15 ущільнювальних кілець 1" (25,00 × 3,53 мм)
  • 15 ущільнювальних кілець 1-1/16" (26,57 × 3,53 мм)
  • 15 ущільнювальних кілець 1-1/8" (28,17 × 3,53 мм)
  • 10 ущільнювальних кілець 1-1/4" (31,34 × 3,53 мм)
  • 10 ущільнювальних кілець 1-3/8" (34,52 × 3,53 мм)
  • 10 ущільнювальних кілець 1-7/16" (36,10 × 3,53 мм)
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 440 предметів

Система ORSY 4.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 440 шт.
Матеріал NBR (Синтетичний каучук)
Відповідність ROHS Так
Колір Чорний
Стандарти ISO 3601-1
Вага виробу (1 шт.) 1830,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір дюймових ущільнювальних кілець O-ring ISO 3601 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить ущільнювальні кільця O-ring з нітрил-бутадієнового каучуку (NBR 70) дюймових розмірів для герметизації нерухомих і рухомих деталей машин та механізмів.

Кільця стійкі до мінеральних масел, мастил, гарячої води, пари, стиснутого повітря та легких кислот. Робочий температурний діапазон становить від -30 °C до +100 °C. Розміри відповідають DIN ISO 3601-1, клас точності B.

Комплектація набору

  • 50 ущільнювальних кілець 3/16" (5,28 × 1,78 мм)
  • 50 ущільнювальних кілець 1/4" (6,07 × 1,78 мм)
  • 50 ущільнювальних кілець 5/16" (7,66 × 1,78 мм)
  • 30 ущільнювальних кілець 3/8" (9,25 × 1,78 мм)
  • 30 ущільнювальних кілець 7/16" (10,78 × 2,62 мм)
  • 30 ущільнювальних кілець 1/2" (12,37 × 2,62 мм)
  • 30 ущільнювальних кілець 9/16" (13,95 × 2,62 мм)
  • 20 ущільнювальних кілець 5/8" (15,54 × 2,62 мм)
  • 20 ущільнювальних кілець 11/16" (17,13 × 2,62 мм)
  • 20 ущільнювальних кілець 3/4" (18,72 × 2,62 мм)
  • 20 ущільнювальних кілець 13/16" (20,22 × 3,53 мм)
  • 15 ущільнювальних кілець 15/16" (23,40 × 3,53 мм)
  • 15 ущільнювальних кілець 1" (25,00 × 3,53 мм)
  • 15 ущільнювальних кілець 1-1/16" (26,57 × 3,53 мм)
  • 15 ущільнювальних кілець 1-1/8" (28,17 × 3,53 мм)
  • 10 ущільнювальних кілець 1-1/4" (31,34 × 3,53 мм)
  • 10 ущільнювальних кілець 1-3/8" (34,52 × 3,53 мм)
  • 10 ущільнювальних кілець 1-7/16" (36,10 × 3,53 мм)
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 440 предметів

Характеристики arrow_down
Система ORSY 4.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 440 шт.
Матеріал NBR (Синтетичний каучук)
Відповідність ROHS Так
Колір Чорний
Стандарти ISO 3601-1
Вага виробу (1 шт.) 1830,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6767.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
46.2 грн/шт
32.34 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
0.9 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
16.5 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1003.2 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
13.44 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
10.2 грн/шт
7.14 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити