Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей водовідштовхувальний, 400 ml
Фото - 1 - Спрей водовідштовхувальний, 400 ml
Фото - 2 - Спрей водовідштовхувальний, 400 ml
Фото - 1 - Спрей водовідштовхувальний, 400 ml
Фото - 2 - Спрей водовідштовхувальний, 400 ml

Спрей водовідштовхувальний, 400 ml (0893032100)

Спрей водовідштовхувальний для захисту тканих та шкіряних речей, 400 ml -арт. 0893032100
Номер товару 0893032100
Немає в наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для захисту текстильних поверхонь від води, мастил і бруду
  • Відмінні водовідштовхувальні властивості
  • Подовження терміну служби текстильних виробів
  • Підходить для обробки взуття
  • Захист від плям, бруду, мастил і жирів
  • Тканина залишається еластичною та повітропроникною
  • Дуже хороша стійкість до стирання
  • Не потребує додаткової обробки теплом
  • Не містить стійких сполук фтору (не містить PFOA, PFOS та APEO)

Примітка
Користуйтеся лише в місцях з хорошою вентиляцією. Розпилення має тривати кілька секунд. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Містить розчинники. Не підходить для високополірованої шкіри та пофарбованої гладкої шкіри. Перед застосуванням перевірте дію на непомітній ділянці виробу. Забезпечте захист пластмасових і пофарбованих ділянок перед нанесенням засобу. Видаліть надлишки засобу з нетканевих поверхонь

Увага! Суворо дотримуйтесь наступних рекомендацій! Не вдихайте: пари можуть нашкодити вашому здоров'ю. Користуйтеся лише на відкритому повітрі або в приміщеннях з хорошою вентиляцією. Розпилення має тривати кілька секунд. Розпилюйте тільки на великі ділянки шкіряних і тканинних виробів на відкритому повітрі або провітрюйте приміщення. Зберігати в недоступному для дітей місці

Дана інформація носить рекомендаційний характер і заснована на досвіді. Потрібна попередня перевірка. При використанні засобу необхідно дотримуватися технічних вимог
Густина / умови 0,678 г/см³ / за 20 °C
Відстань розпилення, мін./макс. 15-20 см
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Безбарвний
Запах/аромат Естероподібний
Хімічна основа Флюрокарбонова смола
Область застосування
Тканинні кабріолети, тенти, сонцезахисні навіси, намети, рюкзаки, спортивний та робочий одяг та взуття, а також різні типи шкіри (за винятком високополірованої шкіри та фарбованої гладкої шкіри)

Інструкції
1. Перед нанесенням ознайомтеся з рекомендаціями щодо застосування
2. Тканина повинна бути чистою, сухою і знежиреною
3. Нанесіть водовідштовхувальний спрей з відстані 15-20 см
4. Провітріть приміщення і дайте засобу висохнути після обробки
Перед застосуванням перевірте дію засобу на непомітній ділянці виробу. Дотримуйтесь рекомендації по догляду. Не використовувати під прямими сонячними променями або на гарячих поверхнях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для захисту текстильних поверхонь від води, мастил і бруду
  • Відмінні водовідштовхувальні властивості
  • Подовження терміну служби текстильних виробів
  • Підходить для обробки взуття
  • Захист від плям, бруду, мастил і жирів
  • Тканина залишається еластичною та повітропроникною
  • Дуже хороша стійкість до стирання
  • Не потребує додаткової обробки теплом
  • Не містить стійких сполук фтору (не містить PFOA, PFOS та APEO)

Примітка
Користуйтеся лише в місцях з хорошою вентиляцією. Розпилення має тривати кілька секунд. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Містить розчинники. Не підходить для високополірованої шкіри та пофарбованої гладкої шкіри. Перед застосуванням перевірте дію на непомітній ділянці виробу. Забезпечте захист пластмасових і пофарбованих ділянок перед нанесенням засобу. Видаліть надлишки засобу з нетканевих поверхонь

Увага! Суворо дотримуйтесь наступних рекомендацій! Не вдихайте: пари можуть нашкодити вашому здоров'ю. Користуйтеся лише на відкритому повітрі або в приміщеннях з хорошою вентиляцією. Розпилення має тривати кілька секунд. Розпилюйте тільки на великі ділянки шкіряних і тканинних виробів на відкритому повітрі або провітрюйте приміщення. Зберігати в недоступному для дітей місці

Дана інформація носить рекомендаційний характер і заснована на досвіді. Потрібна попередня перевірка. При використанні засобу необхідно дотримуватися технічних вимог
Характеристики arrow_down
Густина / умови 0,678 г/см³ / за 20 °C
Відстань розпилення, мін./макс. 15-20 см
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Безбарвний
Запах/аромат Естероподібний
Хімічна основа Флюрокарбонова смола
Застосування arrow_down
Область застосування
Тканинні кабріолети, тенти, сонцезахисні навіси, намети, рюкзаки, спортивний та робочий одяг та взуття, а також різні типи шкіри (за винятком високополірованої шкіри та фарбованої гладкої шкіри)

Інструкції
1. Перед нанесенням ознайомтеся з рекомендаціями щодо застосування
2. Тканина повинна бути чистою, сухою і знежиреною
3. Нанесіть водовідштовхувальний спрей з відстані 15-20 см
4. Провітріть приміщення і дайте засобу висохнути після обробки
Перед застосуванням перевірте дію засобу на непомітній ділянці виробу. Дотримуйтесь рекомендації по догляду. Не використовувати під прямими сонячними променями або на гарячих поверхнях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
59.52 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
566.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
450 грн/шт
382.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
681.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2726.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення