Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Безкрокова міні-тріскачка 1/4"
Фото - 2 - Безкрокова міні-тріскачка 1/4"
Фото - 3 - Безкрокова міні-тріскачка 1/4"
Фото - 4 - Безкрокова міні-тріскачка 1/4"
Фото - 5 - Безкрокова міні-тріскачка 1/4"
Фото - 1 - Безкрокова міні-тріскачка 1/4"
Фото - 2 - Безкрокова міні-тріскачка 1/4"
Фото - 3 - Безкрокова міні-тріскачка 1/4"
Фото - 4 - Безкрокова міні-тріскачка 1/4"
Фото - 5 - Безкрокова міні-тріскачка 1/4"

Безкрокова міні-тріскачка 1/4" (0713110111)

Тріскачка з вільним ходом 1/4"
Номер товару 0713110111
Немає в наявності
Ціна:
1079.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Безкрокова міні-тріскачка 1/4" – компактний інструмент для роботи у важкодоступних місцях, де звичайній тріскачці бракує простору для повного ходу ручки.

Механізм безкрокової тріскачки працює без традиційного зубчастого зачеплення, тому не потребує характерного «клацання» для передачі зусилля. Це дає змогу працювати з дуже малим кутом повороту, що особливо корисно під час монтажу та обслуговування вузлів у тісних нішах.

  • Приєднувальний розмір 1/4"
  • Компактна конструкція для роботи в обмеженому просторі
  • Безкроковий механізм із плавною роботою
  • Малий робочий кут повороту (менше 3°)
  • Підходить для точної монтажної та сервісної роботи

Примітка:
Безкроковий механізм розрахований на обмежене навантаження. Максимальний крутний момент становить 43 Нм. Інструмент не призначений для зривання заіржавілих або сильно затягнутих кріпильних елементів і не повинен використовуватися як важіль. Перевищення допустимого навантаження може пошкодити внутрішній механізм плавного зчеплення.

Розмір наконечника 1/4 дюйма
Діаметр тріскачки (D2) 14 мм
Висота головки тріскачки з квадратом (B2) 16 мм
Діаметр ручки (D1) 21 мм
Крутний момент, макс. (F max) 43 Нм
Довжина важеля (L2) 64 мм
Довжина (l1) 72 мм
Висота головки тріскачки (B1) 9 мм
Область застосування
Для роботи в умовах обмеженого простору, наприклад, при виробництві двигунів, мотоциклів, інструменту, точну машинобудування, збірка кухонь і різні регулювальні роботи

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Безкрокова міні-тріскачка 1/4" – компактний інструмент для роботи у важкодоступних місцях, де звичайній тріскачці бракує простору для повного ходу ручки.

Механізм безкрокової тріскачки працює без традиційного зубчастого зачеплення, тому не потребує характерного «клацання» для передачі зусилля. Це дає змогу працювати з дуже малим кутом повороту, що особливо корисно під час монтажу та обслуговування вузлів у тісних нішах.

  • Приєднувальний розмір 1/4"
  • Компактна конструкція для роботи в обмеженому просторі
  • Безкроковий механізм із плавною роботою
  • Малий робочий кут повороту (менше 3°)
  • Підходить для точної монтажної та сервісної роботи

Примітка:
Безкроковий механізм розрахований на обмежене навантаження. Максимальний крутний момент становить 43 Нм. Інструмент не призначений для зривання заіржавілих або сильно затягнутих кріпильних елементів і не повинен використовуватися як важіль. Перевищення допустимого навантаження може пошкодити внутрішній механізм плавного зчеплення.

Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Діаметр тріскачки (D2) 14 мм
Висота головки тріскачки з квадратом (B2) 16 мм
Діаметр ручки (D1) 21 мм
Крутний момент, макс. (F max) 43 Нм
Довжина важеля (L2) 64 мм
Довжина (l1) 72 мм
Висота головки тріскачки (B1) 9 мм
Застосування arrow_down
Область застосування
Для роботи в умовах обмеженого простору, наприклад, при виробництві двигунів, мотоциклів, інструменту, точну машинобудування, збірка кухонь і різні регулювальні роботи
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2400 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
1380 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
57.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
551.52 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення