Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач для інструментів магнітний, настінний, 360 мм
Фото - 1 - Тримач для інструментів магнітний, настінний, 360 мм
Фото - 2 - Тримач для інструментів магнітний, настінний, 360 мм
Фото - 3 - Тримач для інструментів магнітний, настінний, 360 мм
Фото - 1 - Тримач для інструментів магнітний, настінний, 360 мм
Фото - 2 - Тримач для інструментів магнітний, настінний, 360 мм
Фото - 3 - Тримач для інструментів магнітний, настінний, 360 мм

Тримач для інструментів магнітний, настінний, 360 мм (0714937130)

Тримач для інструментів магнітний, настінний, 360 мм -арт. 0714937130
Номер товару 0714937130
В наявності
Ціна:
3769.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Дозволяє тримати під рукою найбільш важливі інструменти для обслуговування шин

  • Чотири потужних магніту з утримує силою 5 кг для універсального використання.
  • Ідеально підходить для кріплення на підйомних платформах або ящиках для інструментів
  • Дозволяє зберігати найнеобхідніші інструменти безпосередньо там, де ви працюєте. Наприклад, пневматичні викрутки, динамометричні ключі і до чотирьох торцевих головок
  • Кріплення з покриттям зануренням для захищеного і надійного зберігання інструментів
  • Міцний і довговічний
  • Конструкція зі сталі товщиною 1,6 мм
  • Чорна поверхню з порошковим покриттям
Товщина матеріалу 1,6 мм
Ширина (B) 102 мм
Висота (H) 395 мм
Марк 18.04.2024

Хорошие магниты, даже полностью нагруженный не косит.

Игнат 27.03.2024

полезная вещь на СТО или в гараже, советую

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Дозволяє тримати під рукою найбільш важливі інструменти для обслуговування шин

  • Чотири потужних магніту з утримує силою 5 кг для універсального використання.
  • Ідеально підходить для кріплення на підйомних платформах або ящиках для інструментів
  • Дозволяє зберігати найнеобхідніші інструменти безпосередньо там, де ви працюєте. Наприклад, пневматичні викрутки, динамометричні ключі і до чотирьох торцевих головок
  • Кріплення з покриттям зануренням для захищеного і надійного зберігання інструментів
  • Міцний і довговічний
  • Конструкція зі сталі товщиною 1,6 мм
  • Чорна поверхню з порошковим покриттям
Характеристики arrow_down
Товщина матеріалу 1,6 мм
Ширина (B) 102 мм
Висота (H) 395 мм
Відгуків (2) arrow_down
Марк 18.04.2024

Хорошие магниты, даже полностью нагруженный не косит.

Игнат 27.03.2024

полезная вещь на СТО или в гараже, советую

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
13093.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
10933.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2613.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити