Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Вороток Wurth 1/2" 295 mm
Фото - 2 - Вороток Wurth 1/2" 295 mm
Фото - 1 - Вороток Wurth 1/2" 295 mm
Фото - 2 - Вороток Wurth 1/2" 295 mm

Вороток Wurth 1/2" 295 mm (0712130201)

Вороток 1/2" з плаваючою головкою, ZEBRA -арт. 0712130201
Номер товару 0712130201
В наявності
Ціна:
376.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Ковзна рукоятка з фіксацією підпружиненою кулькою.
  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Рукоятка: Т-подібна або L-образна.
Розмір наконечника 1/2 дюйма
Висота головки гвинта (B1) 25 мм
Довжина (L) 295 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Ковзна рукоятка з фіксацією підпружиненою кулькою.
  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Рукоятка: Т-подібна або L-образна.
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/2 дюйма
Висота головки гвинта (B1) 25 мм
Довжина (L) 295 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
196.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
129.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити