Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Вороток Wurth Zebra 1/2" 295 мм
Фото - 2 - Вороток Wurth Zebra 1/2" 295 мм
Фото - 1 - Вороток Wurth Zebra 1/2" 295 мм
Фото - 2 - Вороток Wurth Zebra 1/2" 295 мм

Вороток Wurth Zebra 1/2" 295 мм (0712130201)

Вороток Wurth Zebra 1/2" 295 мм КЛЮЧ-ВОРОТОК-1/2ZO ZEBRA
Номер товара 0712130201
В наличии
Цена:
432 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Скользящая рукоятка с фиксацией подпружиненным шариком.
  • Покрытие: хромированное, полированное.
  • Рукоятка: Т-образная или L-образная.
Размер наконечника 1/2 дюйма
Высота головки винта (B1) 25 мм
Длина (L) 295 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Скользящая рукоятка с фиксацией подпружиненным шариком.
  • Покрытие: хромированное, полированное.
  • Рукоятка: Т-образная или L-образная.
Характеристики arrow_down
Размер наконечника 1/2 дюйма
Высота головки винта (B1) 25 мм
Длина (L) 295 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте