Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ступінчастих свердел HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ступінчастих свердел HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 шт., ZEBRA
Фото - 2 - Набір ступінчастих свердел HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 шт., ZEBRA
Фото - 3 - Набір ступінчастих свердел HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 шт., ZEBRA
Фото - 4 - Набір ступінчастих свердел HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 шт., ZEBRA
Фото - 5 - Набір ступінчастих свердел HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 шт., ZEBRA
Фото - 1 - Набір ступінчастих свердел HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 шт., ZEBRA
Фото - 2 - Набір ступінчастих свердел HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 шт., ZEBRA
Фото - 3 - Набір ступінчастих свердел HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 шт., ZEBRA
Фото - 4 - Набір ступінчастих свердел HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 шт., ZEBRA
Фото - 5 - Набір ступінчастих свердел HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 шт., ZEBRA

Набір ступінчастих свердел HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 шт., ZEBRA (0694450003)

Набір ступінчастих свердел HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 предм., ZEBRA -арт. 0694450003
Номер товару 0694450003
В наявності
Ціна:
6438.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ступінчасте свердло з унікальною технологією SMART STEP та динамічно вигнутою ріжучою геометрією між переходами окремих щаблів для надзвичайно швидкого та комфортного використання з усіма поширеними матеріалами завтовшки до 3,5 мм

Динамічно вигнута геометрія різання між переходами окремих щаблів
  • Набагато триваліший термін служби порівняно із звичайними східчастими свердлами
  • Значніше швидше свердління порівняно зі звичайними східчастими свердлами
  • Потрібні невеликі зусилля
  • Тихий, ідеально контрольований процес свердління
  • Значно зменшено утворення задирок
Технологія SMART STEP
  • Початок свердління до 3 разів швидше в порівнянні зі звичайними ступінчастими дрилями
  • Точне свердління без центрування та перфорації
  • Відсутність деформації листового металу
  • Просте буріння або розширення існуючої свердловини
  • Відсутність деренчання та застрягання в матеріалі
  • Точні круглі отвори без розривів та сколів
Глибока спіральна канавка
Відмінне видалення стружки

3-поверховий вал
  • Ніякого обертання в патроні дриля: робота швидше та приємніше
  • Оптимальна передача потужності
  • Захист патрона дриля від пошкоджень
  • Відкриття та закриття патрона дриля потребує невеликого зусилля
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.
Форма хвостовика 3-гранний хвостовик
Покриття Без покриття
Область застосування
  • Оптимальний інструмент для обробки листового металу
  • Центрування, точкове свердління, видалення задирок з листів, труб і профілів за одну операцію, як при використанні з ручними дрилями, так і зі стаціонарним обладнанням
  • Ідеально підходить для електротехніки, сантехніки та опалення, у майстернях з ремонту автомобілів, у машинобудуванні, будівництві шаф керування, а також у будівництві контейнерів та апаратів
    Інструкція
  • Переконайтеся, що охолодження/змащення є достатнім
  • Зверніть увагу на таблицю швидкостей
  • Не натискайте під час свердління. Ступінчасте свердло самостійно втягується в листовий метал
  • Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Ступінчасте свердло з унікальною технологією SMART STEP та динамічно вигнутою ріжучою геометрією між переходами окремих щаблів для надзвичайно швидкого та комфортного використання з усіма поширеними матеріалами завтовшки до 3,5 мм

    Динамічно вигнута геометрія різання між переходами окремих щаблів
    • Набагато триваліший термін служби порівняно із звичайними східчастими свердлами
    • Значніше швидше свердління порівняно зі звичайними східчастими свердлами
    • Потрібні невеликі зусилля
    • Тихий, ідеально контрольований процес свердління
    • Значно зменшено утворення задирок
    Технологія SMART STEP
    • Початок свердління до 3 разів швидше в порівнянні зі звичайними ступінчастими дрилями
    • Точне свердління без центрування та перфорації
    • Відсутність деформації листового металу
    • Просте буріння або розширення існуючої свердловини
    • Відсутність деренчання та застрягання в матеріалі
    • Точні круглі отвори без розривів та сколів
    Глибока спіральна канавка
    Відмінне видалення стружки

    3-поверховий вал
    • Ніякого обертання в патроні дриля: робота швидше та приємніше
    • Оптимальна передача потужності
    • Захист патрона дриля від пошкоджень
    • Відкриття та закриття патрона дриля потребує невеликого зусилля
    Характеристики arrow_down
    Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.
    Форма хвостовика 3-гранний хвостовик
    Покриття Без покриття
    Застосування arrow_down
    Область застосування
  • Оптимальний інструмент для обробки листового металу
  • Центрування, точкове свердління, видалення задирок з листів, труб і профілів за одну операцію, як при використанні з ручними дрилями, так і зі стаціонарним обладнанням
  • Ідеально підходить для електротехніки, сантехніки та опалення, у майстернях з ремонту автомобілів, у машинобудуванні, будівництві шаф керування, а також у будівництві контейнерів та апаратів
    Інструкція
  • Переконайтеся, що охолодження/змащення є достатнім
  • Зверніть увагу на таблицю швидкостей
  • Не натискайте під час свердління. Ступінчасте свердло самостійно втягується в листовий метал
  • Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    Знижка -56.2 %
    376.56 грн/шт
    165 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    7200 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    730.8 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1118.4 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    773.04 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -15 %
    225 грн/шт
    191.28 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    1800 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    186 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 20 шт
    Купити