Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор ступенчатых сверл HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 предм., ZEBRA
Фото - 1 - Набор ступенчатых сверл HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 предм., ZEBRA
Фото - 2 - Набор ступенчатых сверл HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 предм., ZEBRA
Фото - 3 - Набор ступенчатых сверл HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 предм., ZEBRA
Фото - 4 - Набор ступенчатых сверл HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 предм., ZEBRA
Фото - 5 - Набор ступенчатых сверл HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 предм., ZEBRA
Фото - 1 - Набор ступенчатых сверл HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 предм., ZEBRA
Фото - 2 - Набор ступенчатых сверл HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 предм., ZEBRA
Фото - 3 - Набор ступенчатых сверл HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 предм., ZEBRA
Фото - 4 - Набор ступенчатых сверл HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 предм., ZEBRA
Фото - 5 - Набор ступенчатых сверл HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 предм., ZEBRA

Набор ступенчатых сверл HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 предм., ZEBRA (0694450003)

Набор ступенчатых сверл HSS SMARTSTEP (D4-30MM), 3 предм., ZEBRA -арт. 0694450003
Номер товара 0694450003
В наличии
Цена:
6438.84 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Ступенчатое сверло с уникальной технологией SMART STEP и динамически изогнутой режущей геометрией между переходами отдельных ступеней для чрезвычайно быстрого и комфортного использования всех распространенных материалов толщиной до 3,5 мм.

Ступенчатое сверло с уникальной технологией SMART STEP и динамически изогнутой режущей геометрией между переходами отдельных ступеней для чрезвычайно быстрого и комфортного использования всех распространенных материалов толщиной до 3,5 мм.

Динамически изогнутая геометрия резания между переходами отдельных ступеней

  • Значительно более длительный срок службы по сравнению с обычными ступенчатыми сверлами.
  • Значительно более быстрое сверление по сравнению с обычными ступенчатыми сверлами.
  • Требуются низкие усилия
  • Тихий, идеально контролируемый процесс сверления
  • Значительно уменьшено образование заусенцев

Технология SMART STEP

  • Начало сверления до 3 раз быстрее по сравнению с обычными ступенчатыми дрелями.
  • Точное сверление без центрирования и перфорации.
  • Отсутствие деформации листового металла
  • Простое бурение или расширение существующей скважины
  • Отсутствие дребезжания и застревания в материале
  • Точные круглые отверстия без разрывов и сколов.

Глубокая спиральная флейта

Отличное удаление стружки

3-х поверхностный вал

  • Никакого вращения в патроне дрели: работа быстрее и приятнее
  • Оптимальная передача мощности
  • Защита патрона дрели от повреждений
  • При открытии и закрытии патрона дрели требуется небольшое усилие.
Количество изделий в ассортименте/комплекте 3 шт.
Форма хвостовика 3-гранный хвостовик
Покрытие Без покрытия
Область применения
  • Оптимальный инструмент для обработки листового металла
  • Центровка, точечное сверление, удаление заусенцев из листов, труб и профилей за одну операцию, как при использовании с ручной дрелью, так и со стационарным оборудованием
  • Идеально подходит для электротехники, сантехники и отопления, в мастерских по ремонту автомобилей, в машиностроении, строительстве шкафов управление, а также в строительстве контейнеров и аппаратов
    Инструкция
  • Убедитесь, что охлаждение/смазка достаточно.
  • Обратите внимание на таблицу скоростей
  • Не нажимайте во время сверления. Ступенчатое сверло самостоятельно втягивается в листовой металл
  • Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Ступенчатое сверло с уникальной технологией SMART STEP и динамически изогнутой режущей геометрией между переходами отдельных ступеней для чрезвычайно быстрого и комфортного использования всех распространенных материалов толщиной до 3,5 мм.

    Ступенчатое сверло с уникальной технологией SMART STEP и динамически изогнутой режущей геометрией между переходами отдельных ступеней для чрезвычайно быстрого и комфортного использования всех распространенных материалов толщиной до 3,5 мм.

    Динамически изогнутая геометрия резания между переходами отдельных ступеней

    Технология SMART STEP

    Глубокая спиральная флейта

    Отличное удаление стружки

    3-х поверхностный вал

    Характеристики arrow_down
    Количество изделий в ассортименте/комплекте 3 шт.
    Форма хвостовика 3-гранный хвостовик
    Покрытие Без покрытия
    Применение arrow_down
    Область применения
  • Оптимальный инструмент для обработки листового металла
  • Центровка, точечное сверление, удаление заусенцев из листов, труб и профилей за одну операцию, как при использовании с ручной дрелью, так и со стационарным оборудованием
  • Идеально подходит для электротехники, сантехники и отопления, в мастерских по ремонту автомобилей, в машиностроении, строительстве шкафов управление, а также в строительстве контейнеров и аппаратов
    Инструкция
  • Убедитесь, что охлаждение/смазка достаточно.
  • Обратите внимание на таблицу скоростей
  • Не нажимайте во время сверления. Ступенчатое сверло самостоятельно втягивается в листовой металл
  • Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    Специальная цена после авторизации
    198 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 5 шт
    Предзаказ
    3498 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 4 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    212.04 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 10 шт
    Предзаказ