Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спіральні свердла HSCO DIN 345 ​​тип RN
Фото - 1 - Спіральні свердла HSCO DIN 345 ​​тип RN
Фото - 1 - Спіральні свердла HSCO DIN 345 ​​тип RN

Спіральні свердла HSCO DIN 345 ​​тип RN (0626302100)

Спіральні свердла HSCo DIN 345 ​​тип RN ZEBRA
Номер товару 0626302100
Немає в наявності
Ціна:
6875.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Потужне свердло з конусом Морзе для обробки нержавіючої сталі (наприклад, V2A, V4A), жаростійких марок сталі і титану. Також підходить для різноманітних робіт загального характеру по сталі з міцністю до 1000 Н / мм і чавуну. Дуже точне свердління без центрування, навіть по вигнутій поверхні Оптимальна перехресна шліфування Чудове зчеплення з охолоджуючими мастильними матеріалами і знижений ризик скупчення матеріалу Нанесення покриття методом напилення Примітка Див. Відомості про свердла / придатності для матеріалів в таблицях
Глибина свердління 105 мм
Кут наконечника 118 °
Довжина спіральної частини 145 мм
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Діаметр (Ø) 21 мм
Довжина 243 мм
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Стандарт / глибина свердління DIN 345 ​​/ 5xD
Ріжучий матеріал HSCo
Підходить для інструменту з використанням конусу Морзе MK 2
Якість ZEBRA-Premium
Підходить для типу обладнання Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Покриття Випарений
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Титан, Титанові сплави, Пружинні сталі, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Бронза короткостружкова, Бронза довгостружкова, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Форма хвостовика Конус Морзе
Глибина свердління (D), макс. 5xD
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун, Нержавіючі сталі, Титан
Самоцентрування Так
Область застосування Для сталі і неіржавіючої сталі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Потужне свердло з конусом Морзе для обробки нержавіючої сталі (наприклад, V2A, V4A), жаростійких марок сталі і титану. Також підходить для різноманітних робіт загального характеру по сталі з міцністю до 1000 Н / мм і чавуну. Дуже точне свердління без центрування, навіть по вигнутій поверхні Оптимальна перехресна шліфування Чудове зчеплення з охолоджуючими мастильними матеріалами і знижений ризик скупчення матеріалу Нанесення покриття методом напилення Примітка Див. Відомості про свердла / придатності для матеріалів в таблицях
Характеристики arrow_down
Глибина свердління 105 мм
Кут наконечника 118 °
Довжина спіральної частини 145 мм
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Діаметр (Ø) 21 мм
Довжина 243 мм
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Стандарт / глибина свердління DIN 345 ​​/ 5xD
Ріжучий матеріал HSCo
Підходить для інструменту з використанням конусу Морзе MK 2
Якість ZEBRA-Premium
Підходить для типу обладнання Вертикально-свердлильний верстат на колоні
Покриття Випарений
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Нержавіючі сталі сірковмісні, Нержавіючі сталі аустенітні, Нержавіючі сталі мартенситні, Титан, Титанові сплави, Пружинні сталі, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Бронза короткостружкова, Бронза довгостружкова, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Форма хвостовика Конус Морзе
Глибина свердління (D), макс. 5xD
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун, Нержавіючі сталі, Титан
Самоцентрування Так
Застосування arrow_down
Область застосування Для сталі і неіржавіючої сталі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
718.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
203.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
106.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -64.4 %
3367.03 грн/шт
1200 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності