Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Спиральное сверло HSCO DIN 345 тип RN
Фото - 1 - Спиральное сверло HSCO DIN 345 тип RN

Спиральное сверло HSCO DIN 345 тип RN (0626302100)

Спиральное сверло HSCo DIN 345 тип RN ZEBRA
Номер товара 0626302100
Нет в наличии
Цена:
6875.64 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Мощное сверло с конусом Морзе для обработки нержавеющей стали (например, V2A, V4A), жаростойких марок стали и титана. Также подходит для разнообразных работ общего характера по стали с прочностью до 1000 Н/мм² и чугуну. Очень точное сверление без центрирования, даже по изогнутой поверхности Оптимальная перекрестная шлифовка Превосходное сцепление с охлаждающими смазочными материалами и сниженный риск скопления материала Нанесение покрытия методом напыления Примечание См. сведения о сверлах/пригодности для материалов в таблицах
Глубина сверления 105 мм
Угол профиля 118 °
Длина спиральной части 145 мм
Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Диаметр (Ø) 21 мм
Длина 243 мм
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Стандарт / глубина сверления DIN 345 / 5xD
Режущий материал HSCo
Подходит для инструмента для конусов Морзе MK 2
Качество ZEBRA-Premium
Подходит для типа оборудования Вертикально-сверлильный станок на колонне
Покрытие Выпаренный
Подгруппа материалов Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт
Форма хвостовика Конус Морзе
Глубина сверления (D), макс. 5xD
Обрабатываемые материалы Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан
Самоцентрирующийся Да
Область применения Для стали и нержавеющей стали

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Мощное сверло с конусом Морзе для обработки нержавеющей стали (например, V2A, V4A), жаростойких марок стали и титана. Также подходит для разнообразных работ общего характера по стали с прочностью до 1000 Н/мм² и чугуну. Очень точное сверление без центрирования, даже по изогнутой поверхности Оптимальная перекрестная шлифовка Превосходное сцепление с охлаждающими смазочными материалами и сниженный риск скопления материала Нанесение покрытия методом напыления Примечание См. сведения о сверлах/пригодности для материалов в таблицах
Характеристики arrow_down
Глубина сверления 105 мм
Угол профиля 118 °
Длина спиральной части 145 мм
Подходит для сверлильно-фрезерных центров (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Диаметр (Ø) 21 мм
Длина 243 мм
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Качество отверстия (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Стандарт / глубина сверления DIN 345 / 5xD
Режущий материал HSCo
Подходит для инструмента для конусов Морзе MK 2
Качество ZEBRA-Premium
Подходит для типа оборудования Вертикально-сверлильный станок на колонне
Покрытие Выпаренный
Подгруппа материалов Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Белый чугун, Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Титан, Титановые сплавы, Пружинная сталь, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Бронза, образующая стружку надлома, Латунь пластичная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт
Форма хвостовика Конус Морзе
Глубина сверления (D), макс. 5xD
Обрабатываемые материалы Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Титан
Самоцентрирующийся Да
Применение arrow_down
Область применения Для стали и нержавеющей стали
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
6.42 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить