Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Aerated concrete screw, W-PS
Фото - 1 - Aerated concrete screw, W-PS

Aerated concrete screw, W-PS (5903108100)

Aerated concrete screw, W-PS
Номер товару 5903108100
Немає в наявності
Ціна:
38.1 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для вторинних кріплень у газобетоні. Конструкція з пластиною, оцинкована сталь
Довжина анкера (l) 100 мм
Діаметр голови 12 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 20 мм
Висота головки 3 мм
Діаметр анкера 8 мм
Глибина анкерування (h nom) 80 мм
Розмір приводу TX30
Тип голови головка з висувним корпусом
Сертифікат Ні
Поверхня гвинта Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для вторинних кріплень у газобетоні. Конструкція з пластиною, оцинкована сталь
Характеристики arrow_down
Довжина анкера (l) 100 мм
Діаметр голови 12 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 20 мм
Висота головки 3 мм
Діаметр анкера 8 мм
Глибина анкерування (h nom) 80 мм
Розмір приводу TX30
Тип голови головка з висувним корпусом
Сертифікат Ні
Поверхня гвинта Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1476.9 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
27 грн/шт
18.9 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
10.92 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
Знижка -56.8 %
79.43 грн/шт
34.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 25 шт
Купити
7.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
7800 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності