Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Спрей для видалення комах, 500 ml
Фото - 2 - Спрей для видалення комах, 500 ml
Фото - 3 - Спрей для видалення комах, 500 ml
Фото - 1 - Спрей для видалення комах, 500 ml
Фото - 2 - Спрей для видалення комах, 500 ml
Фото - 3 - Спрей для видалення комах, 500 ml

Спрей для видалення комах, 500 ml (0893470001)

Спрей для видалення комах, 500мл
Номер товару 0893470001
В наявності
Ціна:
510 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Спеціальна пінна формула для швидкого та легкого використання, забезпечить надійне видалення залишків комах

Ідеально підходить для чищення (вітрового скла) вікон, решіток радіатора, бамперів, фар, номерних знаків тощо.

Простий і швидкий у використанні
Активна пінна глибоко проникає навіть у непіддатливий засохлий бруд, м’яко та швидко відділяє від поверхні.

Дбайливий до матеріалів, не пошкоджує фарбу, хром, пластик, гуму і т.д.

  • Спеціальна пінна формула для швидкого та легкого використання, забезпечить надійне видалення залишків комах
  • Ідеально підходить для чищення вітрового скла, вікон, решіток радіатора, бамперів, фар, номерних знаків тощо
  • Простий і швидкий у використанні
  • Активна піна швидко та дбайливо видаляє навіть стійкі забруднення від комах, не пошкоджуючи поверхню
Густина 1,035 г/см³
Значення pH 10
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 500 мл
Вага вмісту 573 г
Хімічна основа Аніонні поверхнево-активні речовини
Колір Безбарвний
Густина за умови за 20 °C
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 15 до 25 °C
Тип упаковки Пластикова пляшка
Розкладається біологічно Так
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Сфера застосування:
Для очищення (лобового) вікон, решіток радіаторів, бамперів, фар, номерних знаків і т. д., забруднені комахами. Інструкція
Рівномірно обприсніть (Не розбавляючи) на забруднені поверхні (лобове скло, фари, передні зовнішні дзеркала). Дайте продукту подіяти приблизно 5 хвилин. При необхідності видаліть забруднення вологою ганчіркою або губкою. Потім ретельно промийте чистою водою. Не використовуйте на гарячих поверхнях або на сонці! Не дозволяйте засобу висохнути. Щоб уникнути подряпин, перед чищенням ненадовго змийте особливо сильну болото.
Николай 01.06.2024

Отлично отмывает даже самых крупных насекомых, рекомендую всем

Михайло 27.03.2024

Нереально крутая штука, удивил этот товар несмотря на низкую цену

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Спеціальна пінна формула для швидкого та легкого використання, забезпечить надійне видалення залишків комах

Ідеально підходить для чищення (вітрового скла) вікон, решіток радіатора, бамперів, фар, номерних знаків тощо.

Простий і швидкий у використанні
Активна пінна глибоко проникає навіть у непіддатливий засохлий бруд, м’яко та швидко відділяє від поверхні.

Дбайливий до матеріалів, не пошкоджує фарбу, хром, пластик, гуму і т.д.

  • Спеціальна пінна формула для швидкого та легкого використання, забезпечить надійне видалення залишків комах
  • Ідеально підходить для чищення вітрового скла, вікон, решіток радіатора, бамперів, фар, номерних знаків тощо
  • Простий і швидкий у використанні
  • Активна піна швидко та дбайливо видаляє навіть стійкі забруднення від комах, не пошкоджуючи поверхню
Характеристики arrow_down
Густина 1,035 г/см³
Значення pH 10
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 500 мл
Вага вмісту 573 г
Хімічна основа Аніонні поверхнево-активні речовини
Колір Безбарвний
Густина за умови за 20 °C
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 15 до 25 °C
Тип упаковки Пластикова пляшка
Розкладається біологічно Так
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для очищення (лобового) вікон, решіток радіаторів, бамперів, фар, номерних знаків і т. д., забруднені комахами. Інструкція
Рівномірно обприсніть (Не розбавляючи) на забруднені поверхні (лобове скло, фари, передні зовнішні дзеркала). Дайте продукту подіяти приблизно 5 хвилин. При необхідності видаліть забруднення вологою ганчіркою або губкою. Потім ретельно промийте чистою водою. Не використовуйте на гарячих поверхнях або на сонці! Не дозволяйте засобу висохнути. Щоб уникнути подряпин, перед чищенням ненадовго змийте особливо сильну болото.
Відгуків (2) arrow_down
Николай 01.06.2024

Отлично отмывает даже самых крупных насекомых, рекомендую всем

Михайло 27.03.2024

Нереально крутая штука, удивил этот товар несмотря на низкую цену

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
700 грн/шт
595.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
510 грн/шт
433.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
69.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
988.14 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
132.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -14.9 %
85.5 грн/шт
72.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
66.6 грн/шт
56.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
34.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити