Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - пружинний шплінт
Фото - 2 - пружинний шплінт
Фото - 1 - пружинний шплінт
Фото - 2 - пружинний шплінт

пружинний шплінт (047323)

Шплінт з оцинкованої сталі з подвійною петлею шплінта-ПРУЖ.-DPAUG-A2K-2X50
Номер товару 047323
Немає в наявності
Ціна:
8.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З подвійною петлею. Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K).
Номінальний діаметр (d1) 2 мм
Діаметр отвору 2,5 мм
Внутрішній діаметр кільця (d2) 20 мм
Довжина (l1) 50 мм
Діапазон затиску, мін./макс. (D3) 8-14 мм
Інший стандарт WN 473
Виконання З подвійним вушком
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З подвійною петлею. Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K).
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр (d1) 2 мм
Діаметр отвору 2,5 мм
Внутрішній діаметр кільця (d2) 20 мм
Довжина (l1) 50 мм
Діапазон затиску, мін./макс. (D3) 8-14 мм
Інший стандарт WN 473
Виконання З подвійним вушком
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1000 шт
Купити
Знижка -43.3 %
4.02 грн/шт
2.28 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
6.6 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1.02 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1000 шт
Купити