Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Скло змінне для окулярів захисних ANDROMEDA
Фото - 1 - Скло змінне для окулярів захисних ANDROMEDA
Фото - 1 - Скло змінне для окулярів захисних ANDROMEDA

Скло змінне для окулярів захисних ANDROMEDA (0899102111)

Скло змінне для окулярів захисних ANDROMEDA -арт. 0899102111
Номер товару 0899102111
Немає в наявності
Ціна:
896.34 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ударостійкі полікарбонатні лінзи 100% захист від ультрафіолетового випромінювання (до 400 нм)
Стандарт EN 166, 170
Захист від ультрафіолетового випромінювання 400 нм
Механічна міцність B (120 м/с)
Призначення Комплектуючі
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Прозорий
Тип продукту Скло

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ударостійкі полікарбонатні лінзи 100% захист від ультрафіолетового випромінювання (до 400 нм)
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 166, 170
Захист від ультрафіолетового випромінювання 400 нм
Механічна міцність B (120 м/с)
Призначення Комплектуючі
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Прозорий
Тип продукту Скло
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
7.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
2.7 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
Знижка -44 %
63 грн/шт
35.28 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити