Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шкарпетки-вкладиші для чобіт WORKSHOP, пара
Фото - 1 - Шкарпетки-вкладиші для чобіт WORKSHOP, пара
Фото - 1 - Шкарпетки-вкладиші для чобіт WORKSHOP, пара

Шкарпетки-вкладиші для чобіт WORKSHOP, пара (53583001)

Шкарпетки-вкладиші для чобіт WORKSHOP, білі, пара, розмір універсальний -арт. 53583001
Номер товару 53583001
В наявності
Ціна:
300 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Теплі шкарпетки-вкладиші білого кольору

Використовуються як утеплювач для демісезонного та вологонепроникного (гумового) спецвзуття, та призначені для забезпечення додаткової теплоізоляції ніг
Застосовуються для додаткового екіпірування працівників, діяльність яких пов’язана з постійним перебуванням в умовах високої вологості та знижених температур
Склад: 80% поліестер, 20% вовна
Колір Білий
Розмір Універсальний
Матеріал 80% поліестер, 20% вовна

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Теплі шкарпетки-вкладиші білого кольору

Використовуються як утеплювач для демісезонного та вологонепроникного (гумового) спецвзуття, та призначені для забезпечення додаткової теплоізоляції ніг
Застосовуються для додаткового екіпірування працівників, діяльність яких пов’язана з постійним перебуванням в умовах високої вологості та знижених температур
Склад: 80% поліестер, 20% вовна
Характеристики arrow_down
Колір Білий
Розмір Універсальний
Матеріал 80% поліестер, 20% вовна
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2880 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -50 %
2880 грн/шт
1440 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
544.8 грн/шт
463.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1620 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
5640 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити