Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плащ вологозахисний BASIC, зелений, розмір 2XL
Фото - 1 - Плащ вологозахисний BASIC, зелений, розмір 2XL
Знижка -15 %
Фото - 2 - Плащ вологозахисний BASIC, зелений, розмір 2XL
Знижка -15 %
Фото - 3 - Плащ вологозахисний BASIC, зелений, розмір 2XL
Знижка -15 %
Фото - 4 - Плащ вологозахисний BASIC, зелений, розмір 2XL
Знижка -15 %
Фото - 1 - Плащ вологозахисний BASIC, зелений, розмір 2XL
Фото - 2 - Плащ вологозахисний BASIC, зелений, розмір 2XL
Фото - 3 - Плащ вологозахисний BASIC, зелений, розмір 2XL
Фото - 4 - Плащ вологозахисний BASIC, зелений, розмір 2XL

Плащ вологозахисний BASIC, зелений, розмір 2XL (5358049004)

Плащ вологозахисний BASIC, зелений, розмір 2XL, WORKSHOP -арт. 5358049004
Номер товару 5358049004
В наявності
Ціна:
544.8 грн/шт
-15 %
463.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Матеріал: 100% не перероблений ПВХ
Шви: термозварені
Модель жовтого кольору має світловідбивні елементи
Внутрішні манжети: відсутні
Тип робочого одягу: Водонепроникний плащ
Стать: Унісекс
Розмірний ряд: M → 5XL
Місце вентиляції: Спина
Тип капюшона: Фіксований капюшон
Застібка: блискавка та клапан
Зовнішні кишені: 2 кишені з клапанами
Тип маркування: Шовкографія - Термодрук

Таблиця розмірів
Матеріал підкладки 100% поліестер
Розмір XXL
Матеріал покриття Двостороннє ПВХ покриття
Колір Зелений

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Матеріал: 100% не перероблений ПВХ
Шви: термозварені
Модель жовтого кольору має світловідбивні елементи
Внутрішні манжети: відсутні
Тип робочого одягу: Водонепроникний плащ
Стать: Унісекс
Розмірний ряд: M → 5XL
Місце вентиляції: Спина
Тип капюшона: Фіксований капюшон
Застібка: блискавка та клапан
Зовнішні кишені: 2 кишені з клапанами
Тип маркування: Шовкографія - Термодрук

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Матеріал підкладки 100% поліестер
Розмір XXL
Матеріал покриття Двостороннє ПВХ покриття
Колір Зелений
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1620 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
5640 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити