Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диспенсер ручний SKIN LINE
Фото - 1 - Диспенсер ручний SKIN LINE
Фото - 2 - Диспенсер ручний SKIN LINE
Фото - 3 - Диспенсер ручний SKIN LINE
Фото - 4 - Диспенсер ручний SKIN LINE
Фото - 5 - Диспенсер ручний SKIN LINE
Фото - 6 - Диспенсер ручний SKIN LINE
Фото - 7 - Диспенсер ручний SKIN LINE
Фото - 8 - Диспенсер ручний SKIN LINE
Фото - 9 - Диспенсер ручний SKIN LINE
Фото - 1 - Диспенсер ручний SKIN LINE
Фото - 2 - Диспенсер ручний SKIN LINE
Фото - 3 - Диспенсер ручний SKIN LINE
Фото - 4 - Диспенсер ручний SKIN LINE
Фото - 5 - Диспенсер ручний SKIN LINE
Фото - 6 - Диспенсер ручний SKIN LINE
Фото - 7 - Диспенсер ручний SKIN LINE
Фото - 8 - Диспенсер ручний SKIN LINE
Фото - 9 - Диспенсер ручний SKIN LINE

Диспенсер ручний SKIN LINE (0891900500)

Диспенсер ручний для крему та мила SKIN LINE -арт. 0891900500
Номер товару 0891900500
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
2742 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Диспенсер із натискним важелем для видавання засобів захисту шкіри, очищення та догляду у майстернях або санітарних зонах

Ефективний та економний
  • Оптимальне дозування
  • Ефективне використання вмісту до останньої краплі
  • Підходить для змінних контейнерів 1 та 1.5 л
Максимальна гігієнічність

Завдяки продуманій конструкції засіб не контактує з корпусом диспенсера, тому на поверхні не утворюються забруднення або залишки продукту

Простий у використанні
  • Надійний і простий механізм забезпечує правильну роботу
  • Заміна картриджа займає кілька секунд
Практична модульна система
  • До системи можна додати ще модулі (диспенсери) у будь-який момент
  • Швидкий і простий монтаж, включно з можливістю встановлення безпосередньо на стіну
Ширина 122 мм
Довжина 150 мм
Висота 390 мм
Колір Чорний колір, сірий колір

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Диспенсер із натискним важелем для видавання засобів захисту шкіри, очищення та догляду у майстернях або санітарних зонах

Ефективний та економний
  • Оптимальне дозування
  • Ефективне використання вмісту до останньої краплі
  • Підходить для змінних контейнерів 1 та 1.5 л
Максимальна гігієнічність

Завдяки продуманій конструкції засіб не контактує з корпусом диспенсера, тому на поверхні не утворюються забруднення або залишки продукту

Простий у використанні
  • Надійний і простий механізм забезпечує правильну роботу
  • Заміна картриджа займає кілька секунд
Практична модульна система
  • До системи можна додати ще модулі (диспенсери) у будь-який момент
  • Швидкий і простий монтаж, включно з можливістю встановлення безпосередньо на стіну
Характеристики arrow_down
Ширина 122 мм
Довжина 150 мм
Висота 390 мм
Колір Чорний колір, сірий колір
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
504 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити