Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, 400 ml
Фото - 1 - Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, 400 ml
Фото - 2 - Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, 400 ml
Фото - 3 - Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, 400 ml
Фото - 4 - Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, 400 ml
Фото - 5 - Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, 400 ml
Фото - 1 - Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, 400 ml
Фото - 2 - Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, 400 ml
Фото - 3 - Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, 400 ml
Фото - 4 - Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, 400 ml
Фото - 5 - Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, 400 ml
Video thumbnail for Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, 400 ml

Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, 400 ml (0893050008)

Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, спрей, 400 мл -арт. 0893050008
Номер товару 0893050008
В наявності
Ціна:
436.98 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоефективне мастило для змащення ріжучого інструменту, призначеного для виконання найбільш важких операцій з механічної обробки на високих швидкостях Безпека і ефективність використання
  • Оптимальні результати і безпека при використанні з усіма матеріалами і інструментами
  • Більш тривалий термін служби інструменту
  • Високий рівень захисту від корозії
  • Можливість зварювання без попереднього очищення при невеликих кількостях нанесеною мастила
Дотатньо мінімальної кількості мастила
  • Оптимальна ефективність і чудові результати завдяки спеціально підібраним компонентам.
Надійна робота навіть з некоректно налаштованими інструментами
Примітка
Не містить хлору, силікону, важких металів і смол. Не містить речовин, що перешкоджають подальшому фарбуванню
Густина 0,835 г/см³
Температура займання, мін. 170 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Кінематична в'язкість базової оливи 25 мм²/с
Вміст 400 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Жовто-помаранчевий
Густина за умови за 20 °C
Запах/аромат Масло
Хімічна основа Мінеральна олива з синтетичним складним ефіром
Не містить силікону Так
Не містить кислоти Так
Не містить хлору Так
Не містить важких металів Так
Не містить смоли Так
Речовини, що ослабляють адгезію лакофарбових покриттів Так
Сфера застосування:
Оптимальне виконання будь-яких операцій по механічній обробці таких матеріалів, як сталь, високолегована сталь, алюміній, кольорові метали, титан, тверді метали, чавун та ін.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, 400 ml - відео
Опис arrow_down
Високоефективне мастило для змащення ріжучого інструменту, призначеного для виконання найбільш важких операцій з механічної обробки на високих швидкостях Безпека і ефективність використання
  • Оптимальні результати і безпека при використанні з усіма матеріалами і інструментами
  • Більш тривалий термін служби інструменту
  • Високий рівень захисту від корозії
  • Можливість зварювання без попереднього очищення при невеликих кількостях нанесеною мастила
Дотатньо мінімальної кількості мастила
  • Оптимальна ефективність і чудові результати завдяки спеціально підібраним компонентам.
Надійна робота навіть з некоректно налаштованими інструментами
Примітка
Не містить хлору, силікону, важких металів і смол. Не містить речовин, що перешкоджають подальшому фарбуванню
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Густина 0,835 г/см³
Температура займання, мін. 170 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Кінематична в'язкість базової оливи 25 мм²/с
Вміст 400 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Жовто-помаранчевий
Густина за умови за 20 °C
Запах/аромат Масло
Хімічна основа Мінеральна олива з синтетичним складним ефіром
Не містить силікону Так
Не містить кислоти Так
Не містить хлору Так
Не містить важких металів Так
Не містить смоли Так
Речовини, що ослабляють адгезію лакофарбових покриттів Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Оптимальне виконання будь-яких операцій по механічній обробці таких матеріалів, як сталь, високолегована сталь, алюміній, кольорові метали, титан, тверді метали, чавун та ін.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
504 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити