Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, 400 ml
Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, 400 ml
Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, 400 ml (0893050008)
Мастило для свердління й різання PERFECT CUT + COOL, спрей, 400 мл
-арт. 0893050008
Номер товару 0893050008
В наявності
Ціна:
436.98 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високоефективне мастило для змащення ріжучого інструменту, призначеного для виконання найбільш важких операцій з механічної обробки на високих швидкостях
Безпека і ефективність використання
Примітка
Не містить хлору, силікону, важких металів і смол. Не містить речовин, що перешкоджають подальшому фарбуванню
- Оптимальні результати і безпека при використанні з усіма матеріалами і інструментами
- Більш тривалий термін служби інструменту
- Високий рівень захисту від корозії
- Можливість зварювання без попереднього очищення при невеликих кількостях нанесеною мастила
- Оптимальна ефективність і чудові результати завдяки спеціально підібраним компонентам.
Примітка
Не містить хлору, силікону, важких металів і смол. Не містить речовин, що перешкоджають подальшому фарбуванню
| Густина | 0,835 г/см³ |
| Температура займання, мін. | 170 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 25 мм²/с |
| Вміст | 400 мл |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Колір | Жовто-помаранчевий |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Запах/аромат | Масло |
| Хімічна основа | Мінеральна олива з синтетичним складним ефіром |
| Не містить силікону | Так |
| Речовини, що ослабляють адгезію лакофарбових покриттів | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить хлору | Так |
| Не містить важких металів | Так |
| Не містить смоли | Так |
Сфера застосування:
Оптимальне виконання будь-яких операцій по механічній обробці таких матеріалів, як сталь, високолегована сталь, алюміній, кольорові метали, титан, тверді метали, чавун та ін.
Оптимальне виконання будь-яких операцій по механічній обробці таких матеріалів, як сталь, високолегована сталь, алюміній, кольорові метали, титан, тверді метали, чавун та ін.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Високоефективне мастило для змащення ріжучого інструменту, призначеного для виконання найбільш важких операцій з механічної обробки на високих швидкостях
Безпека і ефективність використання
Примітка
Не містить хлору, силікону, важких металів і смол. Не містить речовин, що перешкоджають подальшому фарбуванню
- Оптимальні результати і безпека при використанні з усіма матеріалами і інструментами
- Більш тривалий термін служби інструменту
- Високий рівень захисту від корозії
- Можливість зварювання без попереднього очищення при невеликих кількостях нанесеною мастила
- Оптимальна ефективність і чудові результати завдяки спеціально підібраним компонентам.
Примітка
Не містить хлору, силікону, важких металів і смол. Не містить речовин, що перешкоджають подальшому фарбуванню
Відео
Характеристики
| Густина | 0,835 г/см³ |
| Температура займання, мін. | 170 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 25 мм²/с |
| Вміст | 400 мл |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Колір | Жовто-помаранчевий |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Запах/аромат | Масло |
| Хімічна основа | Мінеральна олива з синтетичним складним ефіром |
| Не містить силікону | Так |
| Речовини, що ослабляють адгезію лакофарбових покриттів | Так |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить хлору | Так |
| Не містить важких металів | Так |
| Не містить смоли | Так |
Застосування
Сфера застосування:
Оптимальне виконання будь-яких операцій по механічній обробці таких матеріалів, як сталь, високолегована сталь, алюміній, кольорові метали, титан, тверді метали, чавун та ін.
Оптимальне виконання будь-яких операцій по механічній обробці таких матеріалів, як сталь, високолегована сталь, алюміній, кольорові метали, титан, тверді метали, чавун та ін.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 0893050008.pdf
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.