Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кругла щітка для колісних дисків, моніторування на шпиндель
Фото - 1 - Кругла щітка для колісних дисків, моніторування на шпиндель
Фото - 2 - Кругла щітка для колісних дисків, моніторування на шпиндель
Фото - 1 - Кругла щітка для колісних дисків, моніторування на шпиндель
Фото - 2 - Кругла щітка для колісних дисків, моніторування на шпиндель

Кругла щітка для колісних дисків, моніторування на шпиндель (0714692610)

Щітка для дисків, моніторування на шпиндель, з йоржиками
Номер товару 0714692610
Немає в наявності
Ціна:
1914.54 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З шліфувальними йоржиками Примітка При роботі зі верстатними щітками завжди надягайте захисні окуляри і рукавиці.
Корисна ширина (A) 12 мм
Розмір зерна 120
Частота обертання, макс. 15000 об/хв
Корисна довжина дроту (H) 20 мм
Діаметр хвостовика 6 мм
Діаметр (D) 70 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З шліфувальними йоржиками Примітка При роботі зі верстатними щітками завжди надягайте захисні окуляри і рукавиці.
Характеристики arrow_down
Корисна ширина (A) 12 мм
Розмір зерна 120
Частота обертання, макс. 15000 об/хв
Корисна довжина дроту (H) 20 мм
Діаметр хвостовика 6 мм
Діаметр (D) 70 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
11404.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
189.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
322.02 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
95.76 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
793.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
885 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
627.43 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити