Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Регулювальний шаблон Wurth 400мм
Фото - 2 - Регулювальний шаблон Wurth 400мм
Фото - 3 - Регулювальний шаблон Wurth 400мм
Фото - 4 - Регулювальний шаблон Wurth 400мм
Фото - 1 - Регулювальний шаблон Wurth 400мм
Фото - 2 - Регулювальний шаблон Wurth 400мм
Фото - 3 - Регулювальний шаблон Wurth 400мм
Фото - 4 - Регулювальний шаблон Wurth 400мм

Регулювальний шаблон Wurth 400мм (071464400)

Регулювальний шаблон Wurth 400мм ЛІНІЙКА-ПРОФІЛЬНА-L400MM
Номер товару 071464400
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Дозволяє швидко і з досить високою точністю отримати форму профілю деталі.

  • Застосовується під час ремонту кузовів автомобілів.
  • Шаблони закріплюються на тримачі за допомогою пазів.
  • Жорсткість з'єднання.
  • Можна створити блок із шаблонів довжиною понад 1м.
  • Забезпечені міліметровою шкалою.
  • Можливість лінійних вимірів.
  • Довжина шаблону: 400 мм.
  • Макс. глибина виміру: 70 мм.
  • Маса: 1900 г
Довжина 400 мм
Глибина сканування, макс. 50 мм

Шаблон складається з пластикового корпусу, в який вставлені тонкі сталеві стрижні діаметром 0.8 мм та довжиною 80 мм.

  • При додатку шаблону до поверхні виробу стрижні переміщаються та їх кінці повторюють профіль поверхні. Форму отриманого профілю можна перевести на папір і використовувати під час копіювання. За допомогою поворотного утримувача можна з'єднувати шаблони. один з одним у лінію або під кутом.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Дозволяє швидко і з досить високою точністю отримати форму профілю деталі.

  • Застосовується під час ремонту кузовів автомобілів.
  • Шаблони закріплюються на тримачі за допомогою пазів.
  • Жорсткість з'єднання.
  • Можна створити блок із шаблонів довжиною понад 1м.
  • Забезпечені міліметровою шкалою.
  • Можливість лінійних вимірів.
  • Довжина шаблону: 400 мм.
  • Макс. глибина виміру: 70 мм.
  • Маса: 1900 г
Характеристики arrow_down
Довжина 400 мм
Глибина сканування, макс. 50 мм
Застосування arrow_down

Шаблон складається з пластикового корпусу, в який вставлені тонкі сталеві стрижні діаметром 0.8 мм та довжиною 80 мм.

  • При додатку шаблону до поверхні виробу стрижні переміщаються та їх кінці повторюють профіль поверхні. Форму отриманого профілю можна перевести на папір і використовувати під час копіювання. За допомогою поворотного утримувача можна з'єднувати шаблони. один з одним у лінію або під кутом.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
41.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
696 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
812.82 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -61.7 %
1113.76 грн/шт
426.79 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
168.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
78 грн/шт
В наявності
- +
х 6 шт
Купити
Спеціальна ціна після авторизації
9000 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити