Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шабер для скла зі змінним лезом, 40 mm
Фото - 1 - Шабер для скла зі змінним лезом, 40 mm
Фото - 2 - Шабер для скла зі змінним лезом, 40 mm
Фото - 3 - Шабер для скла зі змінним лезом, 40 mm
Фото - 1 - Шабер для скла зі змінним лезом, 40 mm
Фото - 2 - Шабер для скла зі змінним лезом, 40 mm
Фото - 3 - Шабер для скла зі змінним лезом, 40 mm

Шабер для скла зі змінним лезом, 40 mm (071466335)

Шабер для скла зі змінним лезом, 180 mm, W40 mm -арт. 071466335
Номер товару 071466335
В наявності
Ціна:
661.5 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Шабер з ергономічною, нековзною 2-компонентною ручкою
Чудово підходить для роботи зі скляними поверхнями
  • 6 лез у комплекті
  • Міцний тримач леза з нержавіючої сталі
  • Знімний протектор леза
Довжина 180 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Ширина шабера 40 мм
Матеріал Нерж. сталь A2, 1.4310
Вага виробу (1 шт.) 115,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Шабер з ергономічною, нековзною 2-компонентною ручкою
Чудово підходить для роботи зі скляними поверхнями
  • 6 лез у комплекті
  • Міцний тримач леза з нержавіючої сталі
  • Знімний протектор леза
Характеристики arrow_down
Довжина 180 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Ширина шабера 40 мм
Матеріал Нерж. сталь A2, 1.4310
Вага виробу (1 шт.) 115,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
291.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1032 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити